Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC DL1BDG8 Konstant LED-lampe, LED, enkontakts bajonett BA15, ingen nominell fargetemperatur, gul | CU2EAU 6HK05

SCHNEIDER ELECTRIC DL1BDG8 Konstant LED-lampe, LED, enkontakts bajonett BA15, ingen nominell fargetemperatur, gul

På lager
Vare: CU2EAU Modell: DL1BDG8Kryssref: 6HK05

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 238 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonstant LED-lampe

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
SCHNEIDER ELECTRIC DL1CE012 Base Merket, 12V | CU2ALA 48R837 DL1CE012Pære220NOK
SCHNEIDER ELECTRIC DL1CB006 6V Ba9S Base Merket Vch 6V 200Ma, 6, DL1CB006 | CU2ALJ 48R832 DL1CB006Pære224NOK
SCHNEIDER ELECTRIC DL1CJUS1203 Led Ba9S Base 120Vac/Dc Grønn, 120, Grønn | CU2BYD 48R836 DL1CJUS1203Pære421NOK
SCHNEIDER ELECTRIC DL1BDG3 Konstant LED-lampe, LED, dobbel kontakt bajonett BA15, ingen nominell fargetemperatur, grønn | CU2EAP 6HK02 DL1BDG3Konstant LED-lampe2 234 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC DL1BDG1 Konstant LED-lampe, LED, dobbel kontakt bajonett BA15d, 120VAC, direkte kablet | CU2EAQ 6HK01 DL1BDG1Konstant LED-lampe1 951 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC DL1BDG4 Konstant LED-lampe, LED, dobbelkontaktbajonett BA15d, ingen nominell fargetemperatur, rød | CU2EAR 6HK03 DL1BDG4Konstant LED-lampe2 012 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC DL1BDG6 Konstant LED-lampe, LED, enkontakts bajonett BA15, ingen nominell fargetemperatur, blå | CU2EAT 6HK04 DL1BDG6Konstant LED-lampe2 086 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC DL1BDG8 Konstant LED-lampe, LED, enkontakts bajonett BA15, ingen nominell fargetemperatur, gul
2 238 NOK / enhet