Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N209LU Mykstart 200-240VAC 9A 2HK | AF6FZL 13E166

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N209LU myk start 200-240VAC 9A 2HK

På lager
Vare: AF6FZL Modell: ATS01N209LUKryssreferanse: 13E166
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
2 716 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMyk start
Dybde4.45 "
ViseNei
KvalitetsvurderingIP20
Høyde4.88 "
HP2 ved 230 VAC
HP @ 3 fase - 208V1-1 / 2 til 2
HP @ 3 fase - 230V2
HP @ 3 fase - 240V2
Inngangsspenning200 til 240 VAC
Innganger / Utganger2- eller 3-lederkontroll, feilrelé (også for isolasjonskontaktorkontroll), "opp til hastighet" logisk utgang
IP Rating00
Utgangsstrøm9A
UtgangsspenningMaksimal 3-fase spenning lik AC forsyningsspenning @ 50/60 Hz
Fase3
beskytter3-fasemotorer vurdert for 6 til 32A ved 230,400 og 460 volt
Rampetid1 - 10 sekunder
StarttypeIntegrert Boost/Kickstart
Starter dreiemoment30 til 80% av startmomentet som er lik strømforsyningsspenningen
Bredde1.77 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8504404000

Produktdetaljer:

    • Stoppetid: 5 eller 10

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fase - 240VDybdeViseHP @ 3 fase - 460VHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VInngangsspenningIP RatingPris
SCHNEIDER ELEKTRISK ATS22C21S6U Soft Start 208-600VAC 110V Kontroll 210Amp | AF6FZD 13E159 ATS22C21S6U7511.8 "4 LED (Klar, Kommunikasjon, Kjør og Trip), 4 7-segment display150150200208-600 VAC0053 835 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C25S6U Mykstart 208-600VAC 110V Kontroll 250Amp | AF6FZE 13E160 ATS22C25S6U10011.8 "4 LED (Klar, Kommunikasjon, Kjør og Trip), 4 7-segment display200200250208-600 VAC0062 761 NOK
SCHNEIDER ELEKTRISK ATS22C32S6U Soft Start 208-600VAC 110V Kontroll 320Amp | AF6FZF 13E161 ATS22C32S6U12511.8 "4 LED (Klar, Kommunikasjon, Kjør og Trip), 4 7-segment display250250300208-600 VAC0071 294 NOK
SCHNEIDER ELEKTRISK ATS22C41S6U Soft Start 208-600VAC 110V Kontroll 410Amp | AF6FZG 13E162 ATS22C41S6U15011.8 "4 LED (Klar, Kommunikasjon, Kjør og Trip), 4 7-segment display300300350208-600 VAC0077 765 NOK
SCHNEIDER ELEKTRISK ATS22C48S6U Soft Start 208-600VAC 110V Kontroll 480Amp | AF6FZH 13E163 ATS22C48S6U-11.8 "4 LED (Klar, Kommunikasjon, Kjør og Trip), 4 7-segment display350350400208-600 VAC0097 604 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C59S6U Soft Start 208-600VAC 110V Kontroll 590Amp | AF6FZJ 13E164 ATS22C59S6U20011.8 "4 LED (Klar, Kommunikasjon, Kjør og Trip), 4 7-segment display400400500208-600 VAC00110 836 NOK
SCHNEIDER ELEKTRISK ATS01N206LU Soft Start 200-240VAC 6A 1.5HP | AF6FZK 13E165 ATS01N206LU1 til 1-1 / 24.45 "Nei---200 til 240 VAC002 386 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N209LU myk start 200-240VAC 9A 2HK
2 716 NOK / enhet