Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS79B Velgerbryter Ubelyst spak | AF9JGQ 2NMA1

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS79B Velgerbryter Ubelyst spak

På lager
Vare: AF9JGQ Modell: 9001KS79BKryssreferanse: 2NMA1

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 267 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-opplyst valgbryter
HandlingVedlikeholdt / Vedlikeholdt / Momentary
Grunnleggende materialeMetal
Bezel MaterialeMetal
CamJ
IP Rating65
NøkkelnummerIngen nøkkel
Fjerning av nøkkelIngen nøkkel
NEMA-vurdering3, 3R, 4, 12, 13
OperatørfargeSvart
Materiale for førerhodePlast
Stilling3
Størrelse30mm
Bytt drift @ posisjon AXOXO
Bryterbetjening @ Posisjon BOXOX
Bryterbetjening @ Posisjon COXXO
Bryterbetjening @ Posisjon DIngen fjerde posisjon
Type operatørspaken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8536509035

Produktdetaljer:

    • Rammefarge (krom)

Produktvarianter

ProduktModellType operatørHandlingFARGEIP RatingSakNøkkelnummerNEMA-vurderingOperatørfargePris
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR25Y Ikke-belyst trykknappoperatør Gul | AF9GGC 2EN22 9001KR25Y60mm Dia. SoppØyeblikksGul66Trykknappoperatør-1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13-1 606 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR4B Ikke-belyst trykknappoperatør Svart | AF9GGF 2EN28 9001KR4B35mm Dia. SoppØyeblikksSvart66Trykknappoperatør-1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13-1 472 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR4R Ikke-belyst trykknappoperatør 30mm Rød | AF9GGG 2EN30 9001KR4R35mm Dia. SoppØyeblikksRød66Trykknappoperatør-1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13-827NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR5B Ikke-belyst trykknappoperatør Svart | AF9GGH 2EN31 9001KR5B60mm Dia. SoppØyeblikksSvart66Trykknappoperatør-1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13-1 511 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR5R Ikke-belyst trykknappoperatør 30mm Rød | AF9GJ 2EN32 9001KR5R60mm Dia. SoppØyeblikksRød66Trykknappoperatør-1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13-1 511 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS43BH2 Velgerbryter Operatør Ikke opplyst | AF9GHF 2EN62 9001KS43BH2spakenVedlikeholdt / Vedlikeholdt / Vedlikeholdt-65Ikke-opplyst valgbryterIngen nøkkel3, 3R, 4, 12, 13Svart2 877 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS43FB Velgerbryter Ikke-belyst Utvidet | AF9GHG 2EN63 9001KS43FBUtvidet spakVedlikeholdt / Vedlikeholdt / Vedlikeholdt-65Ikke-opplyst valgbryterIngen nøkkel3, 3R, 4, 12, 13Svart551NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS79B Velgerbryter Ubelyst spak
1 267 NOK / enhet