Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 31997 Gulvkosthode Polypropylen 2 x 24 Oransje | AC7WRW 38Y472

REMCO 31997 Gulvkosthode Polypropylen 2 x 24 Oransje

På lager
Vare: AC7WRW Modell: 31997Kryssref: 38Y472
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
895NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBroom
SyrebestandigJa
Bustfargeoransje
Bustematerialepolyester
Børstelengde24 "
Penselbredde2"
FargekodingssystemJa
FDA-kompatibelJa
Fyll Typepolyester
Håndtere fargeoransje
Total lengde24 "
Temp. MotstandJa
Trimlengde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)58.67
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode9603908020
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellBustfargeBørstelengdePenselbreddeHåndtere fargeSakTotal lengdePris
REMCO 31999 Push Broom 24 Tommer Svart | AA8JZN 18G881 31999Svart24 25 / 64 "2 51 / 64 "SvartSkyv kost24895NOK
REMCO 31998 skyvekost 24 tommer lilla | AA8JZP 18G882 31998Purple24 25 / 64 "2 51 / 64 "PurpleSkyv kost24 "895NOK
REMCO 31992 Gulvkosthode Polypropylen 2 x 24 Grønn | AC7WRQ 38Y467 31992Grønn24 "2"GrønnBroom24 "895NOK
REMCO 31993 Gulvkosthode Polypropylen 2 x 24 Blå | AC7WRR 38Y468 31993Blå24 "2"BlåBroom24 "895NOK
REMCO 31994 Gulvkosthode Polypropylen 2 x 24 Rød | AC7WRT 38Y469 31994Rød24 "2"RødBroom24 "895NOK
REMCO 31995 Gulvkosthode Polypropylen 2 x 24 Hvit | AC7WRU 38Y470 31995Hvit24 "2"HvitBroom24 "895NOK
REMCO 31996 Gulvkosthode Polypropylen 2 x 24 Gul | AC7WRV 38Y471 31996Gul24 "2"GulBroom24 "895NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 31997 Gulvkosthode Polypropylen 2 x 24 Oransje
895NOK / enhet