Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9BH13 Ikke-belyst trykknapp 30mm 1no/1nc Svart | AF9KFW 2XVU7

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9BH13 Ikke-opplyst trykknapp 30mm 1no/1nc Svart

På lager
Vare: AF9KFW Modell: 9001KR9BH13Kryssreferanse: 2XVU7
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
3 257 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-opplyst trykknapp
HandlingOpprettholdt 2 posisjons trykk / trekk
BezelForkromet sinkstøpt
FARGESvart
Kontakt skjema1NO / 1NC
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC
HodematerialeMetal
IP Rating66
MaterialeMetal
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q600
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Antall operatører1
Størrelse30mm
TerminalforbindelseTrykkplate
Type operatør40mm Dia. Sopp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8536509031

Produktvarianter

ProduktModellBezelFARGEKontakt skjemaHodematerialeMaterialeNEMA-vurderingType operatørPris
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9RH13 Ikke-belyst trykknapp 30mm 1no/1nc Rød | AF9GHA 2EN50 9001KR9RH13Forkromet sinkstøptRød1NO / 1NCMetalMetal1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1340mm Dia. Sopp3 257 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9BH13 Ikke-belyst trykknapp 30mm 1no/1nc Svart | AF9JKW 2NMK7 9001SKR9BH13Korrosjonsbestandig termoplastSvart1NO / 1NCPlastPlast1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 1340mm Dia. Sopp3 257 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9GH13 Ikke-belyst trykknapp 30mm 1no/1nc Grønn | AF9JKY 2NMK9 9001SKR9GH13Korrosjonsbestandig termoplastGrønn1NO / 1NCPlastPlast1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 1340mm Dia. Sopp3 257 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9RH13 Ikke-belyst trykknapp 30mm 1no/1nc Rød | AF9JLH 2NML9 9001SKR9RH13Korrosjonsbestandig termoplastRød1NO / 1NCPlastPlast1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 1340mm Dia. Sopp3 257 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9GH13 Ikke-belyst trykknapp 30mm 1no/1nc Grønn | AF9KFX 2XVU8 9001KR9GH13Forkromet sinkstøptGrønn1NO / 1NCMetalMetal1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1340mm Dia. Sopp3 257 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9H13 Ikke-belyst trykknapp 30mm 1no/1nc | AG6QTR 45C519 9001KR9H13Forkromet sinkstøptIngen hette1NO / 1NCMetalMetal1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1340mm sopphode3 432 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9R94H13 Ikke-belyst trykknapp 30mm 1no/1nc Rød | AG6QUH 45C534 9001KR9R94H13Forkromet sinkstøptRød1NO / 1NCMetalMetal1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1340mm Dia. Sopp3 327 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9BH13 Ikke-opplyst trykknapp 30mm 1no/1nc Svart
3 257 NOK / enhet