Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC 750XCXRM4L-12D Plug-In Relay 11 Pins Octal 12VDC | AH4TMQ 35KR42

SCHNEIDER ELECTRIC 750XCXRM4L-12D plug-in relé 11 pins oktal 12VDC

På lager
Vare: AH4TMQ Modell: 750XCXRM4L-12DKryssreferanse: 35KR42

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

435NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlug-in-relé
AC-kontaktvurdering10A @ 277V
Base TypeOctal
Spole volt12 VDC
Kontakt skjema3PDT
KontaktmaterialeSølvlegering
DC-kontaktvurdering10A @ 28V
Antall pins11
Antall poler3
Trykk for å testelåsbar
SocketMfr. No. 70-750E11-1, 70-750DL11-1, 70-465-1, 70-170-1
StikkontaktkodeB
StatusindikatorLED og mekanisk flagg
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)6.6
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerAC-kontaktvurderingBase TypeTrykk for å testeSocketSpole voltKontakt skjemaKontaktmaterialePris
SCHNEIDER ELECTRIC 750XBXRC-120A Plug-In Relay 8 Pins Octal 120VAC | AH4TLY 35KR26 750XBXRC-120A210A @ 277VOctalHåndbokMfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-1120 VACDPDTSølvlegering305NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 750XBXRC-12D Plug-In Relay 8 Pins Octal 12VDC | AH4TLZ 35KR27 750XBXRC-12D210A @ 277VOctalHåndbokMfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-112 VDCDPDTSølvlegering305NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 750XBXRC-240A Plug-In Relay 8 Pins Octal 240VAC | AH4TMA 35KR28 750XBXRC-240A210A @ 277VOctalHåndbokMfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-1240 VACDPDTSølvlegering305NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 750XBXRC-24A Plug-In Relay 8 Pins Octal 24VAC | AH4TMB 35KR29 750XBXRC-24A210A @ 277VOctalHåndbokMfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-124 VACDPDTSølvlegering305NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 750XBXRC-24D Plug-In Relay 8 Pins Octal 24VDC | AH4TMC 35KR30 750XBXRC-24D210A @ 277VOctalHåndbokMfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-124 VDCDPDTSølvlegering305NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 750XBXRM4L-120A Plug-In Relay 8 Pins Octal 120VAC | AH4TMD 35KR31 750XBXRM4L-120A210A @ 277VOctallåsbarMfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-1120 VACDPDTSølvlegering378NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 750XBXRM4L-12D Plug-In Relay 8 Pins Octal 12VDC | AH4TME 35KR32 750XBXRM4L-12D210A @ 277VOctallåsbarMfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-112 VDCDPDTSølvlegering378NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 750XCXRM4L-12D plug-in relé 11 pins oktal 12VDC
435NOK / enhet