Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC 2353-501 Avledningsrelé, 3 til 20 PSI | CR4GXT 161W37

SCHNEIDER ELECTRIC 2353-501 Avledningsrelé, 3 til 20 PSI

På lager
Vare: CR4GXT Modell: 2353-501Kryssreferanse: 161W37

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 574 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SCHNEIDER ELECTRIC 2354-504 Omkoblingsrelé, 18 til 22 PSI, Dpdt | CR4GTM 161W38 2354-5045 488 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 2353-501 Avledningsrelé, 3 til 20 PSI
5 574 NOK / enhet