Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHLAGE F80 C-KWY BELL 605 Medium Duty Knott Låsesett Bell Lagerrom | AC7BGP 36Z239

SCHLAGE F80 C-KWY BELL 605 Medium Duty Knott Låsesett Bell Lagerrom

På lager
Vare: AC7BGP Modell: F80 C-KWY BELL 605Kryssreferanse: 36Z239

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
835NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKnottlåsesett
Bakside2-3/8" and 2-3/4"
FinishPolert messing
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonLagerrom
Klasse2
Nøkkel materialeNikkel sølv
TastingTastet annerledes
Keyway TypeC
KnottmaterialeMessing / Stål / Sink
PlasseringstypeResidential
LåsesettfunksjonLagerrom
Låsesettets styrkeLett arbeid
Antall nøkler2
Pins5
Nødvendig dørtykkelse1-3 / 8 "til 2"
Strike Dim.1-5/8" x 2-1/4"
Type streikSquare Corner, T-Strike
StilBell

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8301406030
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellNødvendig dørtykkelseBaksideFinishStrike Dim.Type streikStilFunksjonKlassePris
SCHLAGE A10S ORBIT 626 Medium Duty Knob Låsesett Orbit Passage | AC7BAR 36Y996 A10S BANE 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "Satin Chrome1-1/8" x 2-3/4"Square Corner, T-Strike, BoxORBITPassage21 798 NOK
SCHLAGE A10S PLYMOUTH 626 Medium Duty Knob Låsesett Plymouth | AC7BAU 36Y999 A10S PLYMOUTH 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "Satin Chrome1-1/8" x 2-3/4"Square Corner, T-Strike, BoxPlymouthPassage22 004 NOK
SCHLAGE A53PD C123 ORBIT 605 Medium Duty Knop Låsesett Orbit | AC7BBB 36Z015 A53PD C123 ORBIT 6051-3/8" to 1-7/8"2.375 "Polert messing1-1/8" x 2-3/4"Square Corner, T-Strike, BoxORBITInngang23 399 NOK
SCHLAGE A53PD C123 ORBIT 626 Medium Duty Knop Låsesett Orbit | AC7BBC 36Z017 A53PD C123 ORBIT 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "Satin Chrome1-1/8" x 2-3/4"Square Corner, T-Strike, BoxORBITInngang23 175 NOK
SCHLAGE A53PD C123 PLYMOUTH 605 Middelknott låsesett Plymouth | AC7BBD 36Z018 A53PD C123 PLYMOUTH 6051-3/8" to 1-7/8"2.375 "Polert messing1-1/8" x 2-3/4"Square Corner, T-Strike, BoxPlymouthInngang23 452 NOK
SCHLAGE A53PD C123 PLYMOUTH 626 Medium Duty Knob Låsesett Plymouth | AC7BBE 36Z020 A53PD C123 PLYMOUTH 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "Satin Chrome1-1/8" x 2-3/4"Square Corner, T-Strike, BoxPlymouthInngang23 478 NOK
SCHLAGE A80PD C123 ORBIT 605 Medium Dobbelknott Låsesett Orbit Lager | AC7BBF 36Z021 A80PD C123 ORBIT 6051-3/8" to 1-7/8"2.375 "Polert messing1-1/8" x 2-3/4"Square Corner, T-Strike, BoxORBITLagerrom23 468 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHLAGE F80 C-KWY BELL 605 Medium Duty Knott Låsesett Bell Lagerrom
835NOK / enhet