Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHLAGE A53PD C123 ORBIT 605 Medium Duty Knop Låsesett Orbit | AC7BBB 36Z015

SCHLAGE A53PD C123 ORBIT 605 Medium Duty Knop Lockset Orbit

På lager
Vare: AC7BBB Modell: A53PD C123 ORBIT 605Kryssreferanse: 36Z015

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
3 399 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKnottlåsesett
Bakside2.375 "
FinishPolert messing
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonInngang
Klasse2
Nøkkel materialeNikkel sølv
TastingTastet annerledes
Keyway TypeC123
KnottmaterialeMessing / Stål / Sink
PlasseringstypeNæringseiendom
LåsesettfunksjonInngang
Låsesettets styrkeMedium Duty
Antall nøkler2
Pins6
Nødvendig dørtykkelse1-3/8" to 1-7/8"
Strike Dim.1-1/8" x 2-3/4"
Type streikSquare Corner, T-Strike, Box
StilORBIT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8301406030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNødvendig dørtykkelseBaksideFinishStrike Dim.Type streikStilFunksjonKlassePris
SCHLAGE A10S ORBIT 626 Medium Duty Knob Låsesett Orbit Passage | AC7BAR 36Y996 A10S BANE 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "Satin Chrome1-1/8" x 2-3/4"Square Corner, T-Strike, BoxORBITPassage21 798 NOK
SCHLAGE A10S PLYMOUTH 626 Medium Duty Knob Låsesett Plymouth | AC7BAU 36Y999 A10S PLYMOUTH 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "Satin Chrome1-1/8" x 2-3/4"Square Corner, T-Strike, BoxPlymouthPassage22 004 NOK
SCHLAGE A53PD C123 ORBIT 626 Medium Duty Knop Låsesett Orbit | AC7BBC 36Z017 A53PD C123 ORBIT 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "Satin Chrome1-1/8" x 2-3/4"Square Corner, T-Strike, BoxORBITInngang23 175 NOK
SCHLAGE A53PD C123 PLYMOUTH 605 Middelknott låsesett Plymouth | AC7BBD 36Z018 A53PD C123 PLYMOUTH 6051-3/8" to 1-7/8"2.375 "Polert messing1-1/8" x 2-3/4"Square Corner, T-Strike, BoxPlymouthInngang23 452 NOK
SCHLAGE A53PD C123 PLYMOUTH 626 Medium Duty Knob Låsesett Plymouth | AC7BBE 36Z020 A53PD C123 PLYMOUTH 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "Satin Chrome1-1/8" x 2-3/4"Square Corner, T-Strike, BoxPlymouthInngang23 478 NOK
SCHLAGE A80PD C123 ORBIT 605 Medium Dobbelknott Låsesett Orbit Lager | AC7BBF 36Z021 A80PD C123 ORBIT 6051-3/8" to 1-7/8"2.375 "Polert messing1-1/8" x 2-3/4"Square Corner, T-Strike, BoxORBITLagerrom23 468 NOK
SCHLAGE A80PD C123 ORBIT 626 Medium Duty Knott Låsesett Orbit Lagerrom | AC7BBG 36Z023 A80PD C123 ORBIT 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "Satin Chrome1-1/8" x 2-3/4"Square Corner, T-Strike, BoxORBITLagerrom23 399 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHLAGE A53PD C123 ORBIT 605 Medium Duty Knop Lockset Orbit
3 399 NOK / enhet