Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHLAGE 788-12 Dørstrømledning Lengde 12 tommer | AB3ANT 1RAF1

SCHLAGE 788-12 Dørstrømledningslengde 12 tommer

På lager
Vare: AB3ANT Modell: 788-12Kryssreferanse: 1RAF1
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
1 061 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDør strømledning
FinishSatin Chrome
Høyde1 / 2 "
Lengde12 "
MaterialeStål
UnderkategoriBly / kabel
Bredde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8544429000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHLAGE 788-12 Dørstrømledningslengde 12 tommer
1 061 NOK / enhet