SCHLAGE 13-047 626 Deadlatch Non-handed 2-3/4 Grade 1 | AE7GTQ 5YFF6

SCHLAGE 13-047 626 Deadlatch Non-handed 2-3/4 Grade 1

Vare: AE7GTQ Modell: 13-047 626Kryssref: 5YFF6

Få tak i det Mai 8, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDeadlatch
Bakside2.75 "
FinishSatin Chrome
For dørtykkelse1-5/8" to 2-1/8"
Klasse1
HåndRH eller LH
Kastlengde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8301600000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBaksideFinishFor dørtykkelsePris
SCHLAGE 14-047 626 Deadlatch 2-3/8 Satin Chrome D And Nd | AE7GTT 5YFF8 14-047 6262.375 "Satin Chrome-846NOK
SCHLAGE B250JD 626 Deadlatch 1 Grade Medium Duty | AH9VFP 44ZX33 B250JD 6262.75 "Satin Chrome1.75 "4 670 NOK
SCHLAGE B250PD 613 Deadlatch 1 Grade Medium Duty 6 Pins | AH9VFQ 44ZX34 B250PD 6132.75 "Satengbronse1.75 "5 473 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHLAGE 13-047 626 Deadlatch Non-handed 2-3/4 Grade 1