SCHÄFER G575CF2G-1-HV Cone Eksosvifte 57 Tommer 230v 1-fase | AF7XEY 22UX91

SCHAEFER G575CF2G-1-HV kjegle eksosvifte 57 tommer 230v 1-fase

Vare: AF7XEY Modell: G575CF2G-1-HVKryssreferanse: 22UX91
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLandbruks eksosvifte
Bearing TypeSelvjusterende puteblokk
CFM @ 0.000-inn. SP34,400
CFM @ 0.050-inn. SP32,900
CFM @ 0.100-inn. SP31,500
CFM @ 0.150-inn. SP29,800
CFM / Watt @ 0.000-inn. SP19.3
CFM / Watt @ 0.050-inn. SP17.9
CFM / Watt @ 0.100-inn. SP16.6
CFM / Watt @ 0.150-inn. SP15.2
Fan RPM490
Flensbredde3"
Ramme FinishGelcoat
RammematerialeGlassfiber
Fritt område21 Square-Ft.
Forsterker med full belastning9.5
Høyde67.5 "
HP2
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 Degrees
Maks. Dybde62-3 / 4 "
Mesh Størrelse2.5 "
MotorhusHelt lukket luft over
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1725
Motor TypeEnergieffektiv
MonteringsstedWall
Antall kniver5
Åpning kreves H (in.)62-1/2
Åpning kreves W (in.)62-1/2
Fase1
Propell Dia.57 "
PropellmaterialeGalvanisert stål
Skaft Dia.1"
typenKjegle, beltestasjon
Venturi klaring Dia.57-5 / 8 "
Venturi Dybde28 "
Spenning230
Watts1897
Bredde568728 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 167.83
Skipets høyde (cm)187.96
Skipets lengde (cm)172.72
Skipets bredde (cm)175.26
HS kode8414593000

Produktdetaljer:

    • Konusdybde (in.) (34-3 / 4)
    • Cone Dia. (Inn.) (67-3 / 8)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHAEFER G575CF2G-1-HV kjegle eksosvifte 57 tommer 230v 1-fase