Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SANI-LAV N1SSB Spraydyse Rustfritt Stål Svart | AD4GLN 41J442

SANI-LAV N1SSB Spraymunnstykke Rustfritt Stål Svart

På lager
Vare: AD4GLN Modell: N1SSBKryssref: 41J442
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
1 825 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpraydyse
FARGESvart
TilkoblingGHT
AnleggRustfritt stål
utformingBakre utløser
FlytkontrollAvtrekker
Strømningshastighet2.5 til 7.5 gpm
Lengde5.25 "
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.200 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7335
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7419910010
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.FARGETilkoblingAnleggutformingStrømningshastighetLengdeMaks. PressPris
SANI-LAV N1A Spraydyse Aluminium Messing Rustfritt Stål Oransje | AD4GLH 41J437 N1A200 Grader FSikkerhetsorange3/4 "GHTAluminium, messing og rustfritt stålBakre utløser2.5 til 7.5 gpm5.25 "150 psi1 016 NOK
SANI-LAV N1AW Spraydyse Aluminium Messing / ss Hvit | AD4GLJ 41J438 N1AW200 Grader FHvit3/4 "GHTAluminium, messing og rustfritt stålBakre utløser2.5 til 7.5 gpm5.25 "150 psi1 061 NOK
SANI-LAV N1AB Spraydyse Aluminium Messing / ss Svart | AD4GLK 41J439 N1AB200 Grader FSvart3/4 "GHTAluminium, messing og rustfritt stålBakre utløser2.5 til 7.5 gpm5.25 "150 psi1 084 NOK
SANI-LAV N1SS Spraydyse Rustfritt stål Sikkerhet Oransje | AD4GLL 41J440 N1SS200 Grader FSikkerhetsorangeGHTRustfritt stålBakre utløser2.5 til 7.5 gpm5.25 "150 psi1 831 NOK
SANI-LAV N1SSW Spraydyse rustfritt stål hvit | AD4GLM 41J441 N1SSW200 Grader FHvitGHTRustfritt stålBakre utløser2.5 til 7.5 gpm5.25 "150 psi1 890 NOK
SANI-LAV N1T Spraydyse Messing / ss Sikkerhet Oransje | AD4GLP 41J443 N1T200 Grader FSikkerhetsorange3/4 "GHTMessing / rustfritt stålBakre utløser2.5 til 7.5 gpm5.25 "150 psi1 248 NOK
SANI-LAV N1TW Spraydyse Messing / ss Hvit | AD4GLQ 41J444 N1TW200 Grader FHvit3/4 "GHTMessing / rustfritt stålBakre utløser2.5 til 7.5 gpm5.25 "150 psi1 319 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SANI-LAV N1SSB Spraymunnstykke Rustfritt Stål Svart
1 825 NOK / enhet