SANI-LAV ES2-607L håndvask 16 tommer lengde 15-1 / 4 tommer bredde 13 tommer høyde | AD3LUR 40D721

SANI-LAV ES2-607L Håndvask 16 tommers lengde 15-1/4 tommers bredde 13 tommers høyde

På lager
Vare: AD3LUR Modell: ES2-607LKryssreferanse: 40D721

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 321 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndvask
ADA-kompatibelNei
Tilbake SplashJa
Splash høyde bak8"
Body MaterialRustfritt stål
Skåledybde5"
Skålformrektangulær
Skålstørrelse14 "x 11"
FARGESølv
Avløpsåpning2"
Kranhull Dia.7 / 8 "
Kranmonteringssentre1"
KranoperasjonSensor
Finishpolert
Strømningshastighet1.5 gpm
Måler18
MonteringstypeWall
Antall hull1
Antall stasjoner1
Total høyde13 "
Total lengde16 "
Samlet bredde15.25 "
SidesprutJa
Med kran / Uten kranMed kran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.71
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)40.89
HS kode7324100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Side sprut høyde (8 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeSkåledybdeSkålstørrelseAntall hullAntall stasjonerTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
SANI-LAV 6054 Håndvask 16 tommers lengde 15-1 / 4 tommers bredde 16 tommer høyde | AA8FRF 18D857 6054Wall5"14 "x 11"2116 "16 "15.25 "6 709 NOK
SANI-LAV 505L håndvask med kran 19 tommers lengde 18 tommers bredde | AD3LTL 40D692 505LWall7"17 "x 14"1116.5 "19 "18 "14 433 NOK
SANI-LAV 505FL håndvask med kran 19 tommer lengde 18 tommer bredde | AD3LTM 40D693 505FLWall7"17 "x 14"2116.5 "19 "18 "17 024 NOK
SANI-LAV ES2-505L håndvask med kran 19 tommers lengde 18 tommers bredde | AD3LTN 40D694 ES2-505LWall7"17 "x 14"1116.5 "19 "18 "21 806 NOK
SANI-LAV ESB2-505L håndvask med kran 19 tommers lengde 18 tommers bredde | AD3LTP 40D695 ESB2-505LWall7"17 "x 14"1116.5 "19 "18 "23 158 NOK
SANI-LAV 507L håndvask med kran 19 tommers lengde 18 tommers bredde | AD3LTQ 40D696 507LWall7"17 "x 14"1116.5 "19 "18 "16 429 NOK
SANI-LAV 507FL håndvask med kran 19 tommers lengde 18 tommer bredde | AD3LTR 40D697 507FLWall7"17 "x 14"2116.5 "19 "18 "20 138 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SANI-LAV ES2-607L Håndvask 16 tommers lengde 15-1/4 tommers bredde 13 tommers høyde
19 321 NOK / enhet