SANI-LAV 512WAL Vaskestasjon 120 Tommer Lengde 20 Tommer Bredde 18 Tommer Høyde | AD3LWB 40D753

SANI-LAV 512WAL Vaskestasjon 120 Tommer Lengde 20 Tommer Bredde 18 Tommer Høyde

Vare: AD3LWB Modell: 512WALKryssreferanse: 40D753
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

126 766 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskestasjon
ADA-kompatibelNei
Tilbake SplashJa
Splash høyde bak10 "
Body MaterialRustfritt stål
Skåledybde8"
Skålformrektangulær
Skålstørrelse117 "x 16-1 / 2"
FARGESølv
Avløpsåpning2"
Kranhull Dia.7 / 8 "
KranoperasjonSensor
FinishSatin
Strømningshastighet1.5 gpm
Måler16
MonteringstypeWall
Antall hull6
Antall stasjoner6
Total høyde18 "
Total lengde120 "
Samlet bredde20 "
SidesprutNei
Med kran / Uten kranMed kran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 81.9
Skipets høyde (cm)63.5
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)314.96
HS kode7324100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall hullTilbake SplashSkåledybdeAntall stasjonerTotal høydeTotal lengdeSidesprutMed kran / Uten kranPris
SANI-LAV 54W1 Vaskestasjon 40 tommer lengde 20 tommer bredde 18 tommer høyde | AB7KPF 23PH41 54W11Ja8"218 "40 "NeiMed kran32 271 NOK
SANI-LAV 54FSL vaskestasjon 40 tommer lengde 20 tommer bredde 45 tommer høyde | AD3LUU 40D723 54FSL2Ja8"245 "40 "NeiMed kran44 823 NOK
SANI-LAV 54FFL Vaskestasjon 40 tommer lengde 20 tommer bredde 45 tommer høyde | AD3LUV 40D724 54FFL4Ja8"245 "40 "NeiMed kran44 659 NOK
SANI-LAV 54FAL Vaskestasjon 40 tommer lengde 20 tommer bredde 45 tommer høyde | AD3LUW 40D725 54FAL2Ja8"245 "40 "NeiMed kran57 645 NOK
SANI-LAV 54FBL Vaskestasjon 40 tommer lengde 20 tommer bredde 45 tommer høyde | AD3LUX 40D726 54 XNUMX FBL2Ja8"245 "40 "NeiMed kran57 586 NOK
SANI-LAV 54WSL Vaskestasjon 40 tommer lengde 20 tommer bredde 18 tommer høyde | AD3LUY 40D727 54WSL2Ja8"218 "40 "NeiMed kran31 407 NOK
SANI-LAV 54WFL Bærbar Vaskestasjon 40 Tommer Lengde 20 Tommer Bredde | AD3LUZ 40D728 54WFL4Ja8"218 "40 "NeiMed kran33 066 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SANI-LAV 512WAL Vaskestasjon 120 Tommer Lengde 20 Tommer Bredde 18 Tommer Høyde
126 766 NOK / enhet