Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SANDVIK COROMANT T300-XM100DB-M10X125C150 Tap, M10X1.25 Gjengestørrelse, 9/16 tommer gjengelengde, 3 29/32 tommers lengde, halvbunnende | CT9UNU 41VN46

SANDVIK COROMANT T300-XM100DB-M10X125C150 Tap, M10X1.25 gjengestørrelse, 9/16 tommer trådlengde, 3 29/32 tommers lengde, halvbunnende

På lager
Vare: CT9UNU Model: T300-XM100DB-M10X125C150Kryssreferanse: 41VN46
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
206NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPek

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SANDVIK COROMANT T300-XM100DB-M10X125C150 Tap, M10X1.25 gjengestørrelse, 9/16 tommer trådlengde, 3 29/32 tommers lengde, halvbunnende
206NOK / enhet