Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SANDVIK COROMANT T200-XM100DB-M10X125C150 Tap, M10X1.25 Gjengestørrelse, 3/4 tommer gjengelengde, 4 3/32 tommers lengde, høyre hånd | CT9UNR 41VN22

SANDVIK COROMANT T200-XM100DB-M10X125C150 Tap, M10X1.25 gjengestørrelse, 3/4 tommer trådlengde, 4 3/32 tommers lengde, høyre hånd

På lager
Vare: CT9UNR Model: T200-XM100DB-M10X125C150Kryssreferanse: 41VN22

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
187NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPek

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SANDVIK COROMANT T200-XM100DB-M10X125C150 Tap, M10X1.25 gjengestørrelse, 3/4 tommer trådlengde, 4 3/32 tommers lengde, høyre hånd
187NOK / enhet