Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SANDVIK COROMANT STFCL 12CA-16-M CoroTurn 107 kassett TCXX 3 (2.5) X | AH3LNZ 32UV71

SANDVIK COROMANT STFCL 12CA-16-M CoroTurn 107-kassett TCXX 3(2.5)X

På lager
Vare: AH3LNZ Modell: STFCL 12CA-16-MKryssreferanse: 32UV71

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
915NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCoroTurn 107 kassett for dreining
Klemskrue434.9-824
Dimensjon B0.590
Dimensjon H0.472
Sett inn skruen5513 020-10
Sett inn formtrekant~~POS=TRUNC
Sett inn tykkelse0.156
Venstre / høyre håndVenstre hånd
LåseNei
Antall innsettinger som kreves1
Total lengde2.165
RakePositiv
StilSkruemontert
Torx skiftenøkkel5680-049-01
typenISO-kassetter for både interne og eksterne applikasjoner

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1058
Skipets høyde (cm)3.6
Skipets lengde (cm)8.2
Skipets bredde (cm)3.6

Produktdetaljer:

    • Inscribed Circle (In.): 0.375
    • Dimensjon F1 (in.): 0.787

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SANDVIK COROMANT STFCL 12CA-16-M CoroTurn 107-kassett TCXX 3(2.5)X
915NOK / enhet