Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SANDVIK COROMANT 460.1-0476-036A1-XM GC34 Jobber Drill 4.76mm 140 Karbid | AF9KYF 30CE56

SANDVIK COROMANT 460.1-0476-036A1-XM GC34 Jobber Drill 4.76 mm 140 karbid

På lager
Vare: AF9KYF Model: 460.1-0476-036A1-XM GC34Kryssref.: 30CE56

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
2 337 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.187 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
FinishPVD
Fløytelengde2.437 "
Liste nummerCoroDrill (R) 460
MaterialeFast karbid
Total lengde4 3 / 32 "
Pekevinkel140 Degrees
PunkttypeDele
Shank Dia.15 / 64 "
Størrelse3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0608
Skipets høyde (cm)1.8
Skipets lengde (cm)13.2
Skipets bredde (cm)1.8
HS kode8207502055

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris
SANDVIK COROMANT 460.1-0570-043A1-XM GC34 Jobber Drill 5.7mm 140 Karbid | AF9KZA 30CE75 460.1-0570-043A1-XM GC340.224 "Metric62mm103mm6mm5.7mm709NOK
SANDVIK COROMANT 460.1-0714-054A1-XM GC34 Jobber Drill 7.14mm 140 Karbid | AF9LAP 30CF12 460.1-0714-054A1-XM GC340.281 "Brøkdel tommer3 5 / 16 "4-61 / 64 "5 / 16 "9 / 32 "2 730 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SANDVIK COROMANT 460.1-0476-036A1-XM GC34 Jobber Drill 4.76 mm 140 karbid
2 337 NOK / enhet