Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SANDVIK COROMANT 266RG-16NT01C080M 1125 Gjengeinnsats | AF9LBJ 30CF77

SANDVIK COROMANT 266RG-16NT01C080M 1125 Gjengeinnsats

På lager
Vare: AF9LBJ Model: 266RG-16NT01C080M 1125Kryssreferanse: 30CF77
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
118NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjenging av innsats
ANSI-nummer266RG-16NT01C080M 1125
Chip-BreakerChip Breaking Geometri
CoatingPVD
Skjærende retningHøyre hånd
Klasse1125
Registrert sirkel3 / 8 "
Sett inn materialeCarbide
Sett inn formtrekant~~POS=TRUNC
Sett inn størrelse16
Sett inn TypeCoroThread 266 innsats
ISO-nummer266RG-16NT01C080M 1125
MonteringsstilSkru
Antall kanter3
Tonehøyde8TPI
RakePositiv
TrådprofilMetrisk 60 grader
GjengetypeEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Støpejern (K) Kompatibilitet (Nei)
    • Herdet (H) kompatibilitet (Nei)
    • Ikke jernholdig (N) kompatibilitet (nei)
    • Rustfri (M) kompatibilitet (Ja)
    • Stål (P) kompatibilitet (nei)
    • Super Alloy (S) kompatibilitet (Nei)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SANDVIK COROMANT 266RG-16NT01C080M 1125 Gjengeinnsats
118NOK / enhet