SALSBURY INDUSTRIES 3710DA-10SFU Horisontal postkasse Mb1 12 Dører Sandstein Fl 37-1/2 Tommer | AG3KTD 33LP32

SALSBURY INDUSTRIES 3710DA-10SFU Horisontal postkasse Mb1 12 dører Sandstein Fl 37-1/2 tommer

Vare: AG3KTD Modell: 3710DA-10SFUKryssreferanse: 33LP32

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorisontal postkasse
BoksmaterialeAluminium
FARGESandstein
Dybde17 "
DørmaterialeAluminum
FinishPulverlakkert
Høyde37.5 "
LasterFront
MonteringInnfelt
Netto Vekt130 lb.
Antall dører12
OrienteringHorisontal
Slotskapasitet10-3 / 4 "B x 3/4" H
typenMB1
Bredde31.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 58.97
Skipets høyde (cm)100.33
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)84.14
HS kode9403200020

Produktvarianter

ProduktModelltypenFARGEDybdeBreddeHøydeSakMonteringNetto VektPris
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ZRP Horisontal postkasse Privat 3-dørs bronse Rl 34 tommer | AG3GQJ 33KY45 3709S-02ZRPPrivatBronse17 "16.38 "34 "Horisontal postkasseInnfelt60 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3710S-01ARP Horisontal postkasse Mb3 2 dørs aluminium Rl 37-1/2 tommer | AG3GQK 33KY46 3710S-01ARPMB3Aluminum17 "16.38 "37.5 "Horisontal postkasseInnfelt65 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3710S-01GRP Horisontal postkasse Mb3 2 dørs gull Rl 37-1/2 tommer | AG3GQL 33KY47 3710S-01GRPMB3Gull17 "16.38 "37.5 "Horisontal postkasseInnfelt65 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3710S-01SRP Horisontal postkasse Mb3 2 dørs sandstein Rl 37-1/2 tommer | AG3GQM 33KY48 3710S-01SRPMB3Sandstein17 "16.38 "37.5 "Horisontal postkasseInnfelt65 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3706S-1PAFP Horisontal postkasse Pl6 1dr Aluminium Fl 23-1/2 Tommer | AG3GYB 33KV29 3706S-1PAFPPL6Aluminum17 "16.38 "23.5 "Horisontal postkasseInnfelt45 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3706S-1PARP Horisontal postkasse Pl6 1dr Aluminium Rl 23-1/2 Tommer | AG3GYC 33KV30 3706S-1PARPPL6Aluminum17 "16.38 "23.5 "Horisontal postkasseInnfelt45 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3706S-1PGFP Horisontal postkasse Pl6 1dr Gold Fl 23-1/2 Tommer | AG3GYD 33KV31 3706S-1PGFPPL6Gull17 "16.38 "23.5 "Horisontal postkasseInnfelt45 lb.-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3710DA-10SFU Horisontal postkasse Mb1 12 dører Sandstein Fl 37-1/2 tommer