JAMCO ES336-P5 Bruksvogn Stål 42 Lx31 B 1200 Lb. | AA7KJY 16C104

JAMCO ES336-P5 Bruksvogn Stål 42 Lx31 B 1200 Lb.

På lager
Vare: AA7KJY Modell: ES336-P5Kryssreferanse: 16C104

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 062 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveiset ergonomisk verktøyvogn
Kapasitet per hylle600 lb.
Caster Dia.5"
Caster materialeUretan
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde1.25 "
FARGEGrå
Avstand mellom hyller25 "
FinishPulverlakk
Måler12
Handleergonomisk
Håndtak inkludertJa
Leppehøyde1.5 "
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeStål
Antall hyller2
Total høyde40 "
Total lengde42 "
Samlet bredde31 "
Hyllelengde36 "
HyllestilLippet
HylletypeLeppet kant
Hyllebredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 78.3
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall hyllerKapasitet per hylleCaster Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeHyllelengdeHyllestilPris
JAMCO EF230-P6 Bruksvogn Stål 36 Lx25 B 2400 Lb. | AA7KGM 16C039 EF230-P63800 lb.6"40 "36 "25 "30 "Lipt / Flush kombinasjon16 583 NOK
JAMCO EF336-P6 Bruksvogn Stål 42 Lx31 B 2400 Lb. | AA7KGR 16C044 EF336-P63800 lb.6"40 "42 "31 "36 "Lipt / Flush kombinasjon15 115 NOK
JAMCO EF360-P6 Bruksvogn Stål 66 Lx31 B 2400 Lb. | AA7KGU 16C046 EF360-P63800 lb.6"40 "66 "31 "60 "Lipt / Flush kombinasjon18 175 NOK
JAMCO EF372-P6 Bruksvogn Stål 78 Lx31 B 2400 Lb. | AA7KGV 16C047 EF372-P63800 lb.6"40 "78 "31 "72 "Lipt / Flush kombinasjon12 738 NOK
JAMCO EG130-P5 Bruksvogn Stål 36 Lx19 B 1200 Lb. | AA7KGY 16C050 EG130-P52600 lb.5"39 "36 "19 "30 "Lippet10 757 NOK
JAMCO EG248-P5 Bruksvogn Stål 54 Lx25 B 1200 Lb. | AA7KHC 16C054 EG248-P52600 lb.5"39 "54 "25 "48 "Lippet15 770 NOK
JAMCO EK130-P5 Bruksvogn Stål 36 Lx19 W 1200 Lb. | AA7KHE 16C059 EK130-P52600 lb.5"39 "36 "19 "30 "Lippet11 188 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO ES336-P5 Bruksvogn Stål 42 Lx31 B 1200 Lb.
11 062 NOK / enhet