SALSBURY INDUSTRIES 3707D-12SRU Horisontal postkasse Usps 12 dører Sandstein Rl 27 tommer | AG3JYG 33LK33

SALSBURY INDUSTRIES 3707D-12SRU Horisontal postkasse Usps 12 dører Sandstein Rl 27 Tommer

Vare: AG3JYG Modell: 3707D-12SRUKryssref: 33LK33

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorisontal postkasse
BoksmaterialeAluminium
FARGESandstein
Dybde17 "
DørmaterialeAluminum
FinishPulverlakkert
Høyde27 "
LasterBak
MonteringInnfelt
Netto Vekt100 lb.
Antall dører12
OrienteringHorisontal
Slotskapasitet10-3 / 4 "B x 3/4" H
typenUSPS
Bredde31.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.82
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)88.9
HS kode9403200020

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeHøydeNetto VektBreddePris
SALSBURY INDUSTRIES 3612AFU Horisontal postkasse Usps 12 dører aluminium Fl 35-1/4 tommer | AG3JVQ 33LJ70 3612AFUAluminum16.5 "35.25 "75 lb.29.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3612ARU Horisontal postkasse Usps 12 dører Aluminium Rl 35-1/4 tommer | AG3JVT 33LJ72 3612 ARUAluminum16.5 "35.25 "75 lb.29.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3612GFU Horisontal postkasse Usps 12 dører Gull Fl 35-1/4 tommer | AG3JVU 33LJ73 3612 XNUMX GFUGull16.5 "35.25 "75 lb.29.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3612GRU Horisontal postkasse Usps 12 dører Gull Rl 35-1/4 tommer | AG3JVW 33LJ75 3612GRUGull16.5 "35.25 "75 lb.29.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3612SFU Horisontal postkasse Usps 12 dører Sandstein Fl 35-1/4 tommer | AG3JVX 33LJ76 3612SFUSandstein16.5 "35.25 "75 lb.29.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3612SRU Horisontal postkasse Usps 12 dører Sandstein Rl 35-1/4 tommer | AG3JVZ 33LJ78 3612SRUSandstein16.5 "35.25 "75 lb.29.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3612ZFU Horisontal postkasse Usps 12 dører Bronse Fl 35-1/4 tommer | AG3JWA 33LJ79 3612ZFUBronse16.5 "35.25 "75 lb.29.25 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3707D-12SRU Horisontal postkasse Usps 12 dører Sandstein Rl 27 Tommer