SALSBURY INDUSTRIES 3414S-03GRN Pidestall postkasse 4 dører Grønn 66-3/4 tommer | AG3LDH 33LT82

SALSBURY INDUSTRIES 3414S-03GRN pidestall postkasse 4 dører grønn 66-3/4 tommer

Vare: AG3LDH Modell: 3414S-03GRNKryssref.: 33LT82

Få tak i det Mai 22, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSokkelpostkasse
BoksmaterialeAluminium
FARGEGrønn
Dybde19 "
DørmaterialeAluminum
FinishPulverlakkert
Høyde66.75 "
LasterFront
MonteringSokkel
Netto Vekt110 lb.
Antall dører4
OrienteringHorisontal
Innleggshøyde13 "
InnleggsmaterialeAluminum
Post tykkelse12 "
Slotskapasitet10-3 / 4 "B x 3/4" H
typen4C
Bredde17.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.9
Skipets høyde (cm)174.63
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)49.53
HS kode9403200020

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeNetto VektAntall dørerInnleggshøydetypenBreddePris
SALSBURY INDUSTRIES 3406S-02GRN Pidestall postkasse 2 dører Grønn 51-5/8 tommer | AG3HRR 33LJ06 3406S-02GRNGrønn51.625 "80 lb.226 "4C17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3406S-02GRY Pidestall Postboks 2 Dører Grå 51-5/8 Tommer | AG3HRT 33LJ07 3406S-02GRYGrå51.625 "80 lb.226 "4C17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3406S-02SAN Pidestall Postboks 2 Dører Sand 51-5/8 Tommer | AG3HRU 33LJ08 3406S-02SANSandstein51.625 "80 lb.226 "4C17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3406S-02WHT Pidestall Postboks 2 Dører Hvit 51-5/8 Tommer | AG3HRV 33LJ09 3406S-02WHTHvit51.625 "80 lb.226 "4C17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3405S-1PBLK Pidestall Postboks Svart 48-1/8 Tommer | AG3JDX 33LE40 3405S-1PBLKSvart48.13 "60 lb.126 "4C17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3405S-1PBRZ Pidestall postkasse bronse 48-1/8 tommer | AG3JDY 33LE41 3405S-1PBRZBronse48.13 "60 lb.126 "4C17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3405S-1PGRN Pidestall Postboks Grønn 48-1/8 Tommer | AG3JDZ 33LE42 3405S-1PGRNGrønn48.13 "60 lb.126 "4C17.5 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3414S-03GRN pidestall postkasse 4 dører grønn 66-3/4 tommer