SALSBURY INDUSTRIES 3306WHT-U Cluster Box Unit, 30.5 x 62 x 18 tommer størrelse, 8 dører, hvit | CE7EVJ

SALSBURY INDUSTRIES 3306WHT-U Cluster Box Unit, 30.5 x 62 x 18 tommer, 8 dører, hvit

På lager
Vare: CE7EVJ Modell: 3306WHT-U

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

42 596 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlyngeboksenhet
Dybde18 "
Høyde62 "
Bredde30.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 74.25

Produktdetaljer:

Salsbury Industries 3306WHT-U klyngeboksenhet (CBU) er ideell for kommersiell bruk og lagring av mottatt post og pakker. Denne klyngeboksenheten gir USPS-tilgang og inkluderer en matchende sokkel for montering i hevet høyde.

Egenskaper:

  • Salsbury Industries 3306WHT-U klyngeboksenhet har 8 postrom i A-størrelse og 4 pakkeskap for oppbevaring av små til store post og pakker.
  • Den har en hovedtilgangslås med en hovedpillås eller andre kommersielle låser for å få tilgang til alle rommene på én gang ved å åpne de 2 hoveddørpanelene.
  • Alle post- og pakkedører er utstyrt med en kraftig 5-pins sylinder kamlås, et støv-/regnskjold og 3 nøkler for ekstra sikkerhet.
  • Denne klyngeboksenheten har ett utgående postspor med en værbeskyttelsesklaff og anti-fiskeplate på baksiden for enkel og sikker postoppsamling i rommet bak hoveddøren.

Kompatibelt tilbehør:

  • Postboks- og pakkeskapsdører: Brukere kan erstatte postkassedører og pakkeskapdører i denne klyngeboksenheten.
  • Tilpassede graverte plakater: Spesialgraverte dører, dørplakater og enhetsplakater med lim kan bestilles av brukere for identifikasjonsformål.
  • Låser: Brukere kan installere tilpassede låser for privat tilgang til det lagrede innholdet.

Standarder og godkjenninger:

  • ISO 9001: 2015
  • U.S.P.S. (U.S. Postal Service) F-spesifikasjoner

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er denne Salsbury Industries 3306WHT-U klyngeboksenheten laget av?

A. Denne Salsbury Industries 3306WHT-U klyngeboksenheten har kraftig aluminiumskonstruksjon og rustfritt stål for korrosjonsbestandighet i utendørsmiljøer. Den har hvit farget slitesterk pulverlakkert finish.

Sp. Hvordan finner jeg post- og pakkenøklene i denne Salsbury Industries 3306WHT-U klyngeboksenheten?

A.

  • Åpne posttilgangsdøren og finn låsen for å åpne hoveddørpanelene.
  • Post- og pakkenøklene er vanligvis plassert på bunnen av enheten.

Sp. Hvordan installerer jeg denne Salsbury Industries 3306WHT-U klyngeboksenheten?

A.

  • Plasser den medfølgende posisjonsmalen over ønsket plassering og fest den med lim.
  • Bor fire 4-tommers dype hull på betongoverflaten gjennom malen på de angitte posisjonene.
  • Fjern rusk og juster hullene på den medfølgende pakningen til de borede hullene.
  • Plasser sokkelen og installer fire betongankere etter å ha sikret jevnhet.
  • Monter klyngeboksenheten på sokkelen.
  • Åpne enhetens hoveddører og skyv ut begge bunnhyllene for å avdekke monteringsposisjonene.
  • Monter 4 bolter fra undersiden og skyv inn de nederste hyllene.
  • Lukk hoveddørene.

Produktvarianter

ProduktModellOrienteringFARGEDybdeInnleggshøydetypenBreddeHøydeSakPris
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02AFU Horisontal postkasse Usps 3-dørs aluminium Fl 34 tommer | AG3HJJ 33KX92 3709S-02AFUHorisontalAluminum17 "-USPS16.38 "34 "Horisontal postkasse-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ARU Horisontal postkasse Usps 3-dørs aluminium Rl 34 tommer | AG3HJK 33KX93 3709S-02ARUHorisontalAluminum17 "-USPS16.38 "34 "Horisontal postkasse-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02GFU Horisontal postkasse Usps 3-dørs gull Fl 34 tommer | AG3HJL 33KX94 3709S-02GFUHorisontalGull17 "-USPS16.38 "34 "Horisontal postkasse-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02GRU Horisontal postkasse Usps 3-dørs gull Rl 34 tommer | AG3HJM 33KX95 3709S-02GRUHorisontalGull17 "-USPS16.38 "34 "Horisontal postkasse-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02SFU Horisontal postkasse Usps 3-dørs sandstein Fl 34 tommer | AG3HJN 33KX96 3709S-02SFUHorisontalSandstein17 "-USPS16.38 "34 "Horisontal postkasse-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02SRU Horisontal postkasse Usps 3-dørs sandstein Rl 34 tommer | AG3HJP 33KX97 3709S-02SRUHorisontalSandstein17 "-USPS16.38 "34 "Horisontal postkasse-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ZFU Horisontal postkasse Usps 3 dørs bronse Fl 34 tommer | AG3HJQ 33KX98 3709S-02ZFUHorisontalBronse17 "-USPS16.38 "34 "Horisontal postkasse-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3306WHT-U Cluster Box Unit, 30.5 x 62 x 18 tommer, 8 dører, hvit
42 596 NOK / enhet