Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SALISBURY E0011Y / 10H Elektriske hansker Klasse 00 Størrelse 10-1 / 2 Pr | AF7JZV 21RK76

SALISBURY E0011Y/10H El-hansker Klasse 00 Størrelse 10-1/2 Pr

På lager
Vare: AF7JZV Modell: E0011Y/10HKryssref: 21RK76
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
1 589 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektriske hansker
AC maks. Bruk spenning500V
AC testspenning2500V
Klasse00
FARGEGul
Lengde11 "
MaterialeGummi
Størrelse10.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)34.93
Skipets bredde (cm)17.15
HS kode4015191050

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
SALISBURY E0011Y/7 Elektriske hansker Klasse 00 Størrelse 7 Pr | AF7JZN 21RK70 E0011Y / 771 589 NOK
SALISBURY E0011Y/8 Elektriske hansker Klasse 00 Størrelse 8 Pr | AF7JZP 21RK71 E0011Y / 881 589 NOK
SALISBURY E0011Y / 8H Elektriske hansker Klasse 00 Størrelse 8-1 / 2 Pr | AF7JZQ 21RK72 E0011Y / 8H8.51 589 NOK
SALISBURY E0011Y/9 Elektriske hansker Klasse 00 Størrelse 9 Pr | AF7JZR 21RK73 E0011Y / 991 589 NOK
SALISBURY E0011Y/9H Elektriske hansker Klasse 00 Størrelse 9-1/2 Pr | AF7JZT 21RK74 E0011Y / 9H9.51 589 NOK
SALISBURY E0011Y / 10 Elektriske hansker Klasse 00 Størrelse 10 Pr | AF7JZU 21RK75 E0011Y / 10101 589 NOK
SALISBURY E0011Y/11 Elektriske hansker Klasse 00 Størrelse 11 Pr | AF7JZW 21RK77 E0011Y / 11111 589 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SALISBURY E0011Y/10H El-hansker Klasse 00 Størrelse 10-1/2 Pr
1 589 NOK / enhet