SAFTCART MAG-2 sylindret lastebil 350 Lb stål | AF7AYY 20TN19

SAFTCART MAG-2 sylindret lastebil 350 Lb stål

Vare: AF7AYY Modell: MAG-2Kryssref: 20TN19

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindervogn
Sylinderkapasitet2
Dybde26 "
FinishPulverlakkert
HåndtakstypeStål
Høyde46 "
Lastekapasitet350 lb.
MaterialeStål
Maks. Tank Dia. Acetylen9-1 / 2 "
Maks. Tank Dia. Oksygen9-1 / 2 "
Generell dybde9.5 "
Total høyde9.5 "
Samlet bredde22 "
HjullagerBall
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeAluminum
Hjulbredde2.5 "
Bredde22 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 43.09
Skipets høyde (cm)116.84
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode8716805090

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeDybdeFinishHjullagerHjuldiameterHjulmaterialeHjul TypeHjulbreddePris
SAFTCART 250-0 Sylinderbil 1 Sylinder 250 Lb. | AE7CGC 5WXF6 250-018 "-PulverlakkBall8"-Semi pneumatisk1.75 "3 072 NOK
SAFTCART 730-12 Sylinderbil 2 Sylinder 890 Lb. | AE7CGD 5WXF8 730-1232 "18.5 "PulverlakkBall12 "-Pneumatisk4"13 252 NOK
SAFTCART 750-10 Sylindervogn 1 Sylinder 400 Lb. | AE7CGE 5WXF9 750-1019 "6"PulverlakkBall10 "-Semi pneumatisk2.75 "3 577 NOK
SAFTCART 750-20 sylinderbil 2 sylinder 400 lb. | AE7CGF 5WXG0 750-2020 "9.5 "PulverlakkBall10 "-Semi pneumatisk2.75 "4 904 NOK
RFQ
SAFTCART 7-900-4P Sylinderbil 1 Sylinder 800 Lb. | AE7CGG 5WXG1 7-900-4P29 "-PulverlakkBall12 "-Pneumatisk4"5 966 NOK
SAFTCART LCT-12-6 Sylinderbil 1 Sylinder 890 Lb. | AE7CGH 5WXG2 LCT-12-620 "-PulverlakkBall12 "-Pneumatisk4"17 523 NOK
SAFTCART EZ LOAD-4L sylinderbil 1 sylinder 5800 lb. | AE7CGJ 5WXG3 EZ LOAD-4L29 "-PulverlakkBall12 "AluminumAluminum3"22 313 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SAFTCART MAG-2 sylindret lastebil 350 Lb stål