SAFTCART 600-10FW Sveisesylinder Truck 2 Sylinder 400 Lb. | AE7CFX 5WXF1

SAFTCART 600-10FW Sveisesylinder Truck 2 Sylinder 400 Lb.

På lager
Vare: AE7CFX Modell: 600-10FWKryssreferanse: 5WXF1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 077 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisesylinderbil
Mål på bunnplaten10 x 10 "
Sylinderkapasitet2
FinishPulverlakk
HåndtakstypeKontinuerlig
Høyde62 "
Lastekapasitet400 lb.
MaterialeStål
Maks. Tank Dia. Acetylen8-1 / 2 "
Maks. Tank Dia. Oksygen9-1 / 2 "
Generell dybde8.5 "
Total høyde9.5 "
Samlet bredde19 "
Verktøybretthøyde5"
Verktøybrettbredde12 "
HjullagerBall
Hjuldiameter10 "
Hjul TypeSemi pneumatisk
Hjulbredde2.75 "
Bredde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 35.83
Skipets høyde (cm)172.72
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHjullagerDybdeHåndtakstypeHjuldiameterHjul TypeHjulbreddeBreddeHøydePris
SAFTCART 810-6 Sveisesylinderbil 2 Sylinder 200 Lb. | AE7CFC 5WXD2 810-6Ball8"Kontinuerlig6"Semi pneumatisk2"22 "42 "1 550 NOK
SAFTCART 935-8S Sveisesylinderbil 2 Sylinder 250 Lb. | AE7CFD 5WXD3 935-8SBall8"T-håndtak8"Semi pneumatisk2"35 "45 "2 783 NOK
SAFTCART 820-10 Sveisesylinderbil 2 Sylinder 400 Lb. | AE7CFE 5WXD4 820-10Ball10 "Kontinuerlig10 "Semi pneumatisk2.75 "22 "27 "2 447 NOK
SAFTCART 860-14 Sveisesylinderbil 2 Sylinder 400 lb | AE7CFF 5WXD5 860-14Ball12 "Kontinuerlig14 "Semi pneumatisk1.75 "21 "42 "4 079 NOK
SAFTCART 861-16 Sveisesylinderbil 2 Sylinder 780 Lb. | AE7CFG 5WXD6 861-16Ball12 "Kontinuerlig16 "Pneumatisk4"27 "42 "5 107 NOK
SAFTCART 863-20 Sveisesylinderbil 2 Sylinder 400 Lb. | AE7CFH 5WXD7 863-20-12 "Kontinuerlig20 "Stål3"31 "42 "5 228 NOK
SAFTCART 600-10 Sveisesylinderbil 2 Sylinder 400 Lb. | AE7CFJ 5WXD8 600-10Ball20 "Kontinuerlig10 "Semi pneumatisk2.75 "19 "50 "4 859 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SAFTCART 600-10FW Sveisesylinder Truck 2 Sylinder 400 Lb.
11 077 NOK / enhet