SAFTCART 600-10 Sveisesylinderbil 2 Sylinder 400 Lb. | AE7CFJ 5WXD8

SAFTCART 600-10 Sveisesylinder Truck 2 Sylinder 400 Lb.

På lager
Vare: AE7CFJ Modell: 600-10Kryssreferanse: 5WXD8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 859 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisesylinderbil
Mål på bunnplaten10 x 10 "
Sylinderkapasitet2
Dybde20 "
FinishPulverlakk
HåndtakstypeKontinuerlig
Høyde50 "
Lastekapasitet400 lb.
MaterialeStål
Maks. Tank Dia. Acetylen6-1 / 2 "
Maks. Tank Dia. Oksygen9-1 / 2 "
Generell dybde6.5 "
Total høyde9.5 "
Samlet bredde19 "
Verktøybretthøyde3"
Verktøybrettbredde12 "
HjullagerBall
Hjuldiameter10 "
Hjul TypeSemi pneumatisk
Hjulbredde2.75 "
Bredde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.07
Skipets høyde (cm)124.46
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHjullagerDybdeHåndtakstypeHjuldiameterHjul TypeHjulbreddeBreddeHøydePris
SAFTCART 810-6 Sveisesylinderbil 2 Sylinder 200 Lb. | AE7CFC 5WXD2 810-6Ball8"Kontinuerlig6"Semi pneumatisk2"22 "42 "1 550 NOK
SAFTCART 935-8S Sveisesylinderbil 2 Sylinder 250 Lb. | AE7CFD 5WXD3 935-8SBall8"T-håndtak8"Semi pneumatisk2"35 "45 "2 783 NOK
SAFTCART 820-10 Sveisesylinderbil 2 Sylinder 400 Lb. | AE7CFE 5WXD4 820-10Ball10 "Kontinuerlig10 "Semi pneumatisk2.75 "22 "27 "2 447 NOK
SAFTCART 860-14 Sveisesylinderbil 2 Sylinder 400 lb | AE7CFF 5WXD5 860-14Ball12 "Kontinuerlig14 "Semi pneumatisk1.75 "21 "42 "4 079 NOK
SAFTCART 861-16 Sveisesylinderbil 2 Sylinder 780 Lb. | AE7CFG 5WXD6 861-16Ball12 "Kontinuerlig16 "Pneumatisk4"27 "42 "5 107 NOK
SAFTCART 863-20 Sveisesylinderbil 2 Sylinder 400 Lb. | AE7CFH 5WXD7 863-20-12 "Kontinuerlig20 "Stål3"31 "42 "5 228 NOK
SAFTCART 870-14 Sveisecylinderbil 2 sylinder 400 lb. | AE7CFK 5WXD9 870-14Ball13 "Kontinuerlig14 "Semi pneumatisk1.75 "30 "44 "3 985 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SAFTCART 600-10 Sveisesylinder Truck 2 Sylinder 400 Lb.
4 859 NOK / enhet