Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SAFEWAY S25-4P hurtigkoblingshus 1/2 tommer Npt | AD9YMN 4VTN8

SAFEWAY S25-4P Hurtigkoplerhus 1/2 tommer Npt

På lager
Vare: AD9YMN Modell: S25-4PKryssreferanse: 4VTN8

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
485NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypeFNPT
FinishPlain
Strømningshastighet12 GPM
LåsemekanismePush / Pull
Maks. Press3000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Parker-utveksling4050-4P
Pioneer Interchange4050-4P
Rørstørrelse NPT1/2
ForsegleFangeventil
Forsegl materialeBuna N
TetningstypeFangeventil
Slå avDobbel
ErmematerialeStål
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse1/2 "-14
typenKobling (kropp)
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.252
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTetningstypeKroppsstørrelseStrømningshastighettypenVentildesignSakLengdeMaks. PressPris
SAFEWAY S71-4P hurtigkoblingsplugg 1/2 tommer Npt | AD9YMY 4VTP8 S71-4PFangeventil1 / 2 "12 GPMKoblingsplugg (nippel)poppetHydraulisk koblingsnippel-3000 psi222NOK
SAFEWAY FF495-3-1 / 2 Hurtigkoblingshus 1/2 tommers Npt | AD9YNW 4VTX2 FF495-3-1 / 2Skyll ansiktet3 / 8 "10 gpmKobling (kropp)TubularHydraulisk koblingshus2 43 / 64 "10000 psi1 438 NOK
SAFEWAY FF491-4 hurtigkoblingsplugg 1/2 tommer Npt | AD9YNY 4VTX4 FF491-4Skyll ansiktet3 / 8 "10 gpmKoblingsplugg (nippel)TubularHydraulisk koblingsnippel-10000 psi694NOK
SAFEWAY FFE495-4 Hurtigkoblingshus 1/2 tommers Npt | AD9YPA 4VTX6 FFE495-4Skyll ansiktet3 / 4 "12 GPMKobling (kropp)TubularHydraulisk koblingshus3 1 / 16 "4000 psi1 701 NOK
SAFEWAY FFE491-4 hurtigkoblingsplugg 1/2 tommer Npt | AD9YPE 4VTY3 FFE491-4Skyll ansiktet3 / 4 "12 GPMKoblingsplugg (nippel)TubularHydraulisk koblingsnippel-4000 psi934NOK
SAFEWAY S75-4 hurtigkoblingshus 1/2 tommer Npt | AD9YPQ 4VTZ8 S75-4Ball og O-ring1 / 2 "12 GPMKobling (kropp)BallHydraulisk koblingshus3 25 / 64 "3000 psi1 176 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SAFEWAY S25-4P Hurtigkoplerhus 1/2 tommer Npt
485NOK / enhet