Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SAFEWAY FFE495-4 Hurtigkoblingshus 1/2 tommers Npt | AD9YPA 4VTX6

SAFEWAY FFE495-4 Hurtigkoplingshus 1/2 tomme Npt

På lager
Vare: AD9YPA Modell: FFE495-4Kryssreferanse: 4VTX6
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
1 475 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse3 / 4 "
TilkoblingstypeFNPT
FinishPlain
Strømningshastighet12 GPM
Lengde3 1 / 16 "
LåsemekanismePush / Pull
Maks. Press4000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Parker-utvekslingFEM-502-8FP
Rørstørrelse NPT1/2
ForsegleSkyll ansiktet
Forsegl materialeBuna N
TetningstypeSkyll ansiktet
Slå avDobbel
ErmematerialeStål
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse1/2 "-14
typenKobling (kropp)
VentildesignTubular

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.44
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTetningstypeKroppsstørrelseStrømningshastighettypenVentildesignSakLengdeMaks. PressPris
SAFEWAY S25-4P hurtigkoblingshus 1/2 tommer Npt | AD9YMN 4VTN8 S25-4PFangeventil1 / 2 "12 GPMKobling (kropp)poppetHydraulisk koblingshus-3000 psi420NOK
SAFEWAY S71-4P hurtigkoblingsplugg 1/2 tommer Npt | AD9YMY 4VTP8 S71-4PFangeventil1 / 2 "12 GPMKoblingsplugg (nippel)poppetHydraulisk koblingsnippel-3000 psi207NOK
SAFEWAY FF495-3-1 / 2 Hurtigkoblingshus 1/2 tommers Npt | AD9YNW 4VTX2 FF495-3-1 / 2Skyll ansiktet3 / 8 "10 gpmKobling (kropp)TubularHydraulisk koblingshus2 43 / 64 "10000 psi1 265 NOK
SAFEWAY FF491-4 hurtigkoblingsplugg 1/2 tommer Npt | AD9YNY 4VTX4 FF491-4Skyll ansiktet3 / 8 "10 gpmKoblingsplugg (nippel)TubularHydraulisk koblingsnippel-10000 psi630NOK
SAFEWAY FFE491-4 hurtigkoblingsplugg 1/2 tommer Npt | AD9YPE 4VTY3 FFE491-4Skyll ansiktet3 / 4 "12 GPMKoblingsplugg (nippel)TubularHydraulisk koblingsnippel-4000 psi810NOK
SAFEWAY S75-4 hurtigkoblingshus 1/2 tommer Npt | AD9YPQ 4VTZ8 S75-4Ball og O-ring1 / 2 "12 GPMKobling (kropp)BallHydraulisk koblingshus3 25 / 64 "3000 psi1 097 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SAFEWAY FFE495-4 Hurtigkoplingshus 1/2 tomme Npt
1 475 NOK / enhet