Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIKKERHETSTEKNOLOGI INTERNATIONAL STI-6210 Livsring Tyveristopper Alarmhorn 105 dB | AH3CCD 31CM46

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-6210 Life Ring Theft Stopper Alarm Horn 105 dB

På lager
Vare: AH3CCD Modell: STI-6210Kryssreferanse: 31CM46

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

868NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLivsring Tyveristopper Alarm
AlarmtypeHorn
Kroppsdia.5"
Body Materialpolykarbonat
Kroppens tykkelse2"
desibel105dB
DørhåndteringIkke-håndet
Housing Materialpolykarbonat
Strømkilde9V batteri

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4581
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)14.99
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Sirenestil: Horn

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-6210 Life Ring Theft Stopper Alarm Horn 105 dB
868NOK / enhet