Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

S & W TNYLD44-EL Teardrop 3/4-10 x 4 tommers stål | AD9NQQ 4TUZ1

S & W TNYLD44-EL Teardrop 3/4-10 x 4 Tommers stål

På lager
Vare: AD9NQQ Modell: TNYLD44-ELKryssreferanse: 4TUZ1

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

496NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNivelleringsmontering
BaseNylon m / sklisikker pute
Base Dia.4"
Boltlengde4"
AnleggStål
FinishKlar sink
Høyde5.625 "
Hex1-1 / 16 "
Nivellerende monteringstypeTeardrop PolyMount
Lastekapasitet5625 lb.
Trådstørrelse3 / 4-10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.504
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8487900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNivellerende monteringstypeBaseBase Dia.LastekapasitetTrådstørrelseBoltlengdeAnleggFinishPris
S & W SSWD-0 Utjevningsfeste rustfritt stål 1/4-20 Kapasitet 200 Lb | AB4ECM 1XEV8 SSWD-0Nivå-detDelrin1"200 lb.1 / 4-201.25 "Rustfritt stålRustfritt stål166NOK
S & W SSWD-1 Utjevningsfeste rustfritt stål 3/8-16 Kapasitet 300 Lb | AB4ECN 1XEV9 SSWD-1Nivå-detDelrin1.25 "300 lb.3 / 8-162"Rustfritt stålRustfritt stål184NOK
S & W SSWD-2 Utjevningsfeste rustfritt stål 1/2-13 Kapasitet 700 Lb | AB4ECP 1XEW1 SSWD-2Nivå-detDelrin1.875 "700 lb.1 / 2-132"Rustfritt stålRustfritt stål240NOK
S & W BSW-0Z Utjevningsfeste 1/4-20 | AB9XHY 2G361 BSW-0ZNivå-detStål1"1000 lb.1 / 4-201.25 "StålGul sink96NOK
S & W BSW-0N Utjevningsfeste 1/4-20 | AB9XHZ 2G362 BSW-0NNivå-detStål1"1000 lb.1 / 4-201.25 "StålNikkel108NOK
S & W BSW-1Z Leveling Mount 3/8-16 | AB9XJA 2G363 BSW-1ZNivå-detStål1.25 "3750 lb.3 / 8-162"StålGul sink122NOK
S & W BSW-1N Utjevningsfeste 3/8-16 | AB9XJB 2G364 BSW-1NNivå-detStål1.25 "3750 lb.3 / 8-162"StålNikkel138NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

S & W TNYLD44-EL Teardrop 3/4-10 x 4 Tommers stål
496NOK / enhet