Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

S & W SW-5T18 Furniture Glide Standard 5/16-18 - Pakke med 4 | AA6MCL 14H440

S & W SW-5T18 Møbelglide Standard 5/16-18 - Pakke med 4

På lager
Vare: AA6MCL Modell: SW-5T18Kryssreferanse: 14H440

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
119NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMøbler Glide
BasePute av polyetylen
Diameter1.125 "
FinishKlar sink
Høyde1.5 "
Lengde3 / 4 "
Lastekapasitet150 lb.
MaterialeStål
Trådstørrelse5 / 16-18
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBaseDiameterHøydeLengdeLastekapasitetTrådstørrelsePris
S & W SW-5T12 Furniture Glide Standard 8-32 - Pakke med 4 | AA6MCC 14H432 SW-5T12Rustfritt stål1.125 "1.187 "3 / 8 "50 lb.8-3282NOK
S & W SW-5T15 Furniture Glide Standard 1 / 4-20 - Pakke med 4 | AA6MCD 14H433 SW-5T15Rustfritt stål1 7 / 32 "1.375 "7 / 8 "125 lb.1 / 4-2097NOK
S & W SW-5T16 Furniture Glide Standard 1 / 4-20 - Pakke med 4 | AA6MCE 14H434 SW-5T16Rustfritt stål1 9 / 16 "1.375 "7 / 8 "100 lb.1 / 4-20139NOK
S & W SW-5T17 Furniture Glide Standard 3 / 8-16 - Pakke med 4 | AA6MCF 14H435 SW-5T17Rustfritt stål1 9 / 16 "1 15 / 16 "1.625 "300 lb.3 / 8-16164NOK
S & W SW-4T51 Furniture Glide Standard 1 / 4-20 - Pakke med 12 | AA6MCG 14H436 SW-4T51PVC1.125 "15 / 16 "1 / 2 "50 lb.1 / 4-20-
RFQ
S & W SW-4T52 Furniture Glide Standard 1 / 4-20 - Pakke med 12 | AA6MCH 14H437 SW-4T52PVC1.125 "1.375 "1"50 lb.1 / 4-20-
RFQ
S & W SW-4T54 Furniture Glide Standard 5 / 16-18 - Pakke med 12 | AA6MCJ 14H438 SW-4T54PVC1.125 "1.375 "1"50 lb.5 / 16-18-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

S & W SW-5T18 Møbelglide Standard 5/16-18 - Pakke med 4
119NOK / enhet