Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

S & W SG010-EL Utjevningsfeste 1/2-13 500 Lb. | AF6VLN 20KK45

S & W SG010-EL Utjevningsfeste 1/2-13 500 Lb.

På lager
Vare: AF6VLN Modell: SG010-ELKryssref: 20KK45
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
282NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNivelleringsmontering
BaseSklisikker
Base Dia.2-13 / 32 "
Boltlengde2"
AnleggRustfritt stål
FinishRustfritt stål
Høyde3 1 / 16 "
Nivellerende monteringstypeFast knott
Lastekapasitet500 lb.
Trådstørrelse1 / 2-13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)7.77
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8487900080

Produktdetaljer:

    • Undermerke: GLIDE RITE

Produktvarianter

ProduktModellNivellerende monteringstypeBaseBase Dia.LastekapasitetTrådstørrelseBoltlengdeAnleggFinishPris
S & W SSWD-0 Utjevningsfeste rustfritt stål 1/4-20 Kapasitet 200 Lb | AB4ECM 1XEV8 SSWD-0Nivå-detDelrin1"200 lb.1 / 4-201.25 "Rustfritt stålRustfritt stål166NOK
S & W SSWD-1 Utjevningsfeste rustfritt stål 3/8-16 Kapasitet 300 Lb | AB4ECN 1XEV9 SSWD-1Nivå-detDelrin1.25 "300 lb.3 / 8-162"Rustfritt stålRustfritt stål184NOK
S & W SSWD-2 Utjevningsfeste rustfritt stål 1/2-13 Kapasitet 700 Lb | AB4ECP 1XEW1 SSWD-2Nivå-detDelrin1.875 "700 lb.1 / 2-132"Rustfritt stålRustfritt stål240NOK
S & W BSW-0Z Utjevningsfeste 1/4-20 | AB9XHY 2G361 BSW-0ZNivå-detStål1"1000 lb.1 / 4-201.25 "StålGul sink96NOK
S & W BSW-0N Utjevningsfeste 1/4-20 | AB9XHZ 2G362 BSW-0NNivå-detStål1"1000 lb.1 / 4-201.25 "StålNikkel108NOK
S & W BSW-1Z Leveling Mount 3/8-16 | AB9XJA 2G363 BSW-1ZNivå-detStål1.25 "3750 lb.3 / 8-162"StålGul sink122NOK
S & W BSW-1N Utjevningsfeste 3/8-16 | AB9XJB 2G364 BSW-1NNivå-detStål1.25 "3750 lb.3 / 8-162"StålNikkel138NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

S & W SG010-EL Utjevningsfeste 1/2-13 500 Lb.
282NOK / enhet