Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REGEL 40A-GRA Flottørbryter, 12/24/32 volt | AB9ZFG 2GWK7

RULE 40A-GRA Flottørbryter, 12/24/32 Volt

På lager
Vare: AB9ZFG Modell: 40A-GRAKryssreferanse: 2GWK7
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
1 298 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlytebryter
Høyde2.875 "
Lengde5.25 "
Maks. Forsterkerne går20@12V, 10@24V, 6.5@32AV
Slår av kl3 / 4 "
Slår på kl2"
typenAutomatisk Marine
Spenning12 til 24 til 32
Bredde2.5 "
Wire Gauge14
Ledning2.25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8536509055
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddePris
REGEL 37A-GRA Flottørbryter 12-24-32 Volt | AB9ZFF 2GWK6 37A-GRA2.625 "5"2.12 "1 672 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULE 40A-GRA Flottørbryter, 12/24/32 Volt
1 298 NOK / enhet