Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING MSPH-120-F Akselkrageklemme 2pc 120mm Stål | AF9XQE 30VN76

RULAND MANUFACTURING MSPH-120-F Skaftkrageklemme 2stk 120mm Stål

På lager
Vare: AF9XQE Modell: MSPH-120-FKryssreferanse: 30VN76

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
6 928 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Dia.120mm
Klarering Dia.168.5mm
Krage stilKlemme
DimensjonstypeMetric
MaterialeSvart oksid 1215 blyfritt stål
Antall stykker2
Driftstemp. Område-40 grader til 350 grader F
Utenfor Dia.160mm
SkruematerialeAlloy Steel
SkruestørrelseM12 x 40
Bredde32mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0385
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Klarering Dia.Utenfor Dia.Pris
RULAND MANUFACTURING MSPH-105-F Akselkrageklemme 2pc 105mm Stål | AF9XQB 30VN73 MSPH-105-F105mm159.2mm150mm13 895 NOK
RULAND MANUFACTURING MSPH-110-F Akselkrageklemme 2pc 110mm Stål | AF9XQC 30VN74 MSPH-110-F110mm159.2mm150mm15 186 NOK
RULAND MANUFACTURING MSPH-115-F Akselkrageklemme 2pc 115mm Stål | AF9XQD 30VN75 MSPH-115-F115mm168.5mm160mm15 028 NOK
RULAND MANUFACTURING MSPH-125-F Akselkrageklemme 2pc 125mm Stål | AF9XQF 30VN77 MSPH-125-F125mm177.9mm170mm19 685 NOK
RULAND MANUFACTURING MSPH-130-F Akselkrageklemme 2pc 130mm Stål | AF9XQG 30VN78 MSPH-130-F130mm177.9mm170mm16 168 NOK
RULAND MANUFACTURING MSPH-135-F Akselkrageklemme 2pc 135mm Stål | AF9XQH 30VN79 MSPH-135-F135mm187.4mm180mm22 702 NOK
RULAND MANUFACTURING MSPH-140-F Akselkrageklemme 2pc 140mm Stål | AF9XQJ 30VN80 MSPH-140-F140mm187.4mm180mm19 988 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING MSPH-120-F Skaftkrageklemme 2stk 120mm Stål
6 928 NOK / enhet