Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING MJS33-12-A Jaw Coupling Hub 12mm Aluminium | AF9TYY 30UR13

RULAND MANUFACTURING MJS33-12-A Kjevekoblingsnav 12mm aluminium

På lager
Vare: AF9TYY Modell: MJS33-12-AKryssref.: 30UR13

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
686NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjevekoblingsnav
Bore Dia.12mm
KeywayNei
Keyway størrelsenone
MaterialeAluminum
Utenfor Dia.33.3mm
Total lengde15mm
StørrelseMJS33

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Utenfor Dia.Total lengdeStørrelsePris
RULAND MANUFACTURING MJS15-3-A Jaw Coupling Hub 3mm Aluminium | AF9TYJ 30UP99 MJS15-3-A3mm15.0mm7.6mmMJS15332NOK
RULAND MANUFACTURING MJS15-4-A Jaw Coupling Hub 4mm Aluminium | AF9TYK 30UR01 MJS15-4-A4mm15.0mm7.6mmMJS15332NOK
RULAND MANUFACTURING MJS15-5-A Jaw Coupling Hub 5mm Aluminium | AF9TYL 30UR02 MJS15-5-A5mm15.0mm7.6mmMJS15333NOK
RULAND MANUFACTURING MJS15-6-A Jaw Coupling Hub 6mm Aluminium | AF9TYM 30UR03 MJS15-6-A6mm15.0mm7.6mmMJS15332NOK
RULAND MANUFACTURING MJS19-4-A Jaw Coupling Hub 4mm Aluminium | AF9TYN 30UR04 MJS19-4-A4mm19.1mm9.8mmMJS19372NOK
RULAND MANUFACTURING MJS19-5-A Jaw Coupling Hub 5mm Aluminium | AF9TYP 30UR05 MJS19-5-A5mm19.1mm9.8mmMJS19372NOK
RULAND MANUFACTURING MJS19-6-A Jaw Coupling Hub 6mm Aluminium | AF9TYQ 30UR06 MJS19-6-A6mm19.1mm9.8mmMJS19351NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING MJS33-12-A Kjevekoblingsnav 12mm aluminium
686NOK / enhet