Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FEDERAL SIGNAL MS4000 Mini Sirene 11-16 Vdc 100w | AA4QHB 12Z062

FEDERAL SIGNAL MS4000 Mini Sirene 11-16 Vdc 100w

På lager
Vare: AA4QHB Modell: MS4000Kryssreferanse: 12Z062
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
7 398 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMinisiren
desibelAvhengig av valgt høyttaler
Dybde5.7 "
Frekvensområde725 til 1575 Hz
Høyde1.3 "
impedansAvhengig av valgt høyttaler
Inngangsspenning11 til 16 VDC
Driftstemp. Område-30 grader C til +65 grader C
Standby CurrentMindre enn 25ma
Spenningsutgang64V topp-til-topp
Wattstyrke100
Bredde6.3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8512300040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Federal Signal MS4000 minisirene er ideell for effektivt å fjerne trafikk på travle eller overfylte veier, kryss og motorveier ved å utløse en alarm.

Egenskaper:

  • Federal Signal MS4000 minisirene har en liten kompakt design med selvbraketter for enkel virtuell montering.
  • Den kommer med avanserte skinnekretser med FET-design for lavtap høy svitsjetid.
  • Denne minisirenen på 100 watt kommer med en utskiftbar sikring for beskyttelse mot kortslutning.
  • Den har en innebygd kryssrydningsfunksjon for effektiv trafikkstyring for farlige kryss.
  • Den tilbyr flere lydtoner som rop, manuell (topp og hold), lufthornprioritet og jamring for brukervennlighet.

Kompatibelt tilbehør:

  • Føderale signalhøyttalere: De er egnet for å produsere hørbar forsterket alarmlyd og oppfylle klasse A-standarder.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er driftstemperaturområdet til Federal Signal MS4000 minisirene?

A. -30 til 65 grader C.

Q. Hva er frekvensområdet til denne sirenen?

A. 725 til 1575 Hz.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FEDERAL SIGNAL MS4000 Mini Sirene 11-16 Vdc 100w
7 398 NOK / enhet