Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING MCPRDK56-16-A Controlflex koblingsnav, 1 grads vinkelfeil, 1 mm aksial bevegelse | CT9HGD 805N33

RULAND MANUFACTURING MCPRDK56-16-A Controlflex koblingsnav, 1 grads vinkelforskyvning, 1 mm aksial bevegelse

På lager
Vare: CT9HGD Modell: MCPRDK56-16-AKryssref: 805N33

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

790NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHub

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0981
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
RULAND MANUFACTURING CPRD12-4-A Controlflex koblingsnav, 1 graders vinkelforskyvning, 0.01 tomme aksial bevegelse | CT9HCT 805K25 CPRD12-4-AHub304NOK
RULAND MANUFACTURING CPRD12-2-A Controlflex koblingsnav, 1 graders vinkelforskyvning, 0.01 tomme aksial bevegelse | CT9HCU 805K23 CPRD12-2-AHub304NOK
RULAND MANUFACTURING CPRD12-3-A Controlflex koblingsnav, 1 graders vinkelforskyvning, 0.01 tomme aksial bevegelse | CT9HCV 805K24 CPRD12-3-AHub304NOK
RULAND MANUFACTURING CPRD12-6-A Controlflex koblingsnav, 1 graders vinkelforskyvning, 0.01 tomme aksial bevegelse | CT9HCW 805K27 CPRD12-6-AHub304NOK
RULAND MANUFACTURING CPRD12-5-A Controlflex koblingsnav, 1 grads vinkelforskyvning, 0.01 tommer aksial bevegelse | CT9HCX 805K26 CPRD12-5-AHub304NOK
RULAND MANUFACTURING CPRDK16-6-A Controlflex koblingsnav, 1 graders vinkelforskyvning, 0.02 tommer aksial bevegelse | CT9HCY 805K53 CPRDK16-6-AHub370NOK
RULAND MANUFACTURING CPRD16-5-A Controlflex koblingsnav, 1 graders vinkelforskyvning, 0.02 tommer aksial bevegelse | CT9HCZ 805K29 CPRD16-5-AHub273NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING MCPRDK56-16-A Controlflex koblingsnav, 1 grads vinkelforskyvning, 1 mm aksial bevegelse
790NOK / enhet