Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING FCR24-12-8-SS Kopling 6-bjelkeklemmeboring 3/4 x 1/2 In | AB8XTP 2ADK4

RULAND MANUFACTURING FCR24-12-8-SS-kobling 6-bjelkeklemmeboring 3/4 x 1/2 tommer

På lager
Vare: AB8XTP Modell: FCR24-12-8-SSKryssreferanse: 2ADK4

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 569 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Bore Dia.3/4 x 1/2 "
Klarering Dia.1.642 "
FinishBright
Lengde gjennom boring1.125 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Vinkeljustering3 Degrees
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/-. 015
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.030
Maks. RPM6000
Maks. Temp. Rekkevidde (F)350
Utenfor Dia.1.5 "
Total lengde2.25 "
SkruestørrelseM6 mm
SkruetypeSkrue
Stil6 Bjelkeklemme
moment~~POS=TRUNC145 kg. Kg
Torsjonsstivhet (grad / inn- kg)0.045

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3285
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8483608000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp. Rekkevidde (F)Bore Dia.Klarering Dia.Min. KjedeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelseStørrelsePris
RULAND MANUFACTURING FCR10-3-3-A Kobling 6-bjelkeklemmeboring 3/16 x 3/16 In | AB8XLK 2ACU4 FCR10-3-3-A2253/16 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-884NOK
RULAND MANUFACTURING FCR10-4-3-A Kobling 6-bjelkeklemmeboring 1/4 x 3/16 In | AB8XLN 2ACU7 FCR10-4-3-A2251/4 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-884NOK
RULAND MANUFACTURING FCR10-4-4-A Kobling 6 Beam Clamp Bore 1/4 x 1/4 In | AB8XLR 2ACV1 FCR10-4-4-A2251/4 x 1/4 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-884NOK
RULAND MANUFACTURING FCR12-3-3-A Kobling 6-bjelkeklemmeboring 3/16 x 3/16 In | AB8XLV 2ACV4 FCR12-3-3-A2253/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-922NOK
RULAND MANUFACTURING FCR12-3-3-SS Kobling 6 Beam Clamp Bore 3/16 x 3/16 In | AB8XLY 2ACV7 FCR12-3-3-SS3503/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M4 mm-2 158 NOK
RULAND MANUFACTURING FCR12-4-3-A Kopling 6-bjelkeklemmeboring 1/4 x 3/16 In | AB8XMB 2ACW1 FCR12-4-3-A2251/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-922NOK
RULAND MANUFACTURING FCR12-4-3-SS Kobling 6-bjelkeklemmeboring 1/4 x 3/16 In | AB8XME 2ACW4 FCR12-4-3-SS3501/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M4 mm-2 288 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING FCR24-12-8-SS-kobling 6-bjelkeklemmeboring 3/4 x 1/2 tommer
5 569 NOK / enhet