RUBBERMAID FGT30100WH00 Mopp Clean Room Large | AB3BXZ 1RF62

RUBBERMAID FGT30100WH00 Mopp Clean Room Large

Vare: AB3BXZ Modell: FGT30100WH00Kryssreferanse: 1RF62

Få tak i det Mai 20, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClean Room Mopp
Grunnleggende materialeBomull
FARGEHvit
FargekodingssystemJa
TilkoblingstypeKlem Syle
Tørrvekt22 til 28 oz.
SluttypeLoop
Hodebåndstørrelse5"
VaskesJa
Lengde41 "til 47"
MaterialeRayon / Polyester
MoppestilString
ply1
Bredde5 1/2 til 6 1/2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.64
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode9603908050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTørrvektLengdePris
RUBBERMAID FGT30000WH00 Mopp Clean Room Medium | AB3BXY 1RF61 FGT30000WH0016 til 22 oz.35 "til 41"701NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUBBERMAID FGT30100WH00 Mopp Clean Room Large