RUBBERMAID FGT30000WH00 Mopp Clean Room Medium | AB3BXY 1RF61

RUBBERMAID FGT30000WH00 Mopp Clean Room Medium

På lager
Vare: AB3BXY Modell: FGT30000WH00Kryssreferanse: 1RF61

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

701NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClean Room Mopp
Grunnleggende materialeBomull
FARGEHvit
FargekodingssystemJa
TilkoblingstypeKlem Syle
Tørrvekt16 til 22 oz.
SluttypeLoop
Hodebåndstørrelse5"
VaskesJa
Lengde35 "til 41"
MaterialeRayon / Polyester
MoppestilString
ply1
Bredde5 1/2 til 6 1/2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode9603908050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTørrvektLengdePris
RUBBERMAID FGT30100WH00 Mopp Clean Room Large | AB3BXZ 1RF62 FGT30100WH0022 til 28 oz.41 "til 47"-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUBBERMAID FGT30000WH00 Mopp Clean Room Medium
701NOK / enhet