Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RUBBERMAID FGF11700WH00 Cut End Wet Mopp 20 Oz | AE4NZC 5M972

RUBBERMAID FGF11700WH00 Cut End våtmopp 20 Oz

På lager
Vare: AE4NZC Modell: FGF11700WH00Kryssreferanse: 5M972

Få tak i det Mai 6, mandag
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
128NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCut-End våtmopp
Grunnleggende materialeBomull
FARGEHvit
Tørrvekt16 til 22 oz.
Hodebåndstørrelse1"
VaskesJa
Lengde34 "til 40"
MaterialeBomull
ply4
Bredde5 1/2 til 6 1/2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.64
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode9603908050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVaskesGrunnleggende materialeFARGELengdeMaterialeBreddeTilkoblingstypeTørrvektPris
RUBBERMAID FGV15600WH00 Cut End Wet Mopp #16 White 5 Tommer - Pakke med 12 | AA6NLG 14J841 FGV15600WH00NeiBomullHvit30 1/2 "til 36 1/2"Bomull5 1/2 til 6 1/2 "Klem Syle8 til 16 oz.1 491 NOK
RUBBERMAID FGV15700WH00 Cut End Wet Mopp #20 White 5 Tommer - Pakke med 12 | AA6NLH 14J842 FGV15700WH00NeiBomullHvit34 "til 40"Bomull5 1/2 til 6 1/2 "Klem Syle8 til 16 oz.1 601 NOK
RUBBERMAID FGV11700WH00 Cut End Wet Mopp #20 White 1 Inch - Pakke med 12 | AA6NLJ 14J843 FGV11700WH00NeiBomullHvit34 "til 40"Bomull5 1/2 til 6 1/2 "Sideport8 til 16 oz.1 380 NOK
RUBBERMAID FGV15800WH00 Cut End Wet Mopp #24 White 5 Tommer - Pakke med 12 | AA6NLK 14J844 FGV15800WH00NeiBomullHvit39 "til 45"Bomull5 1/2 til 6 1/2 "Klem Syle16 til 22 oz.1 760 NOK
RUBBERMAID FGV15900WH00 Cut End Wet Mopp #32 White 5 Tommer - Pakke med 12 | AA6NLL 14J845 FGV15900WH00NeiBomullHvit39 "til 45"Bomull5 1/2 til 6 1/2 "Klem Syle22 til 28 oz.2 189 NOK
RUBBERMAID FGV11900WH00 Cut End Wet Mopp #32 White 1 Inch - Pakke med 12 | AA6NLM 14J846 FGV11900WH00NeiBomullHvit39 "til 45"Bomull5 1/2 til 6 1/2 "Sideport22 til 28 oz.2 136 NOK
RUBBERMAID FGF13700GR00 Mopp Cut End 24oz 6PK Grønn 5 tommers pannebånd | AA6TFZ 14U454 FGF13700GR00NeiSyntetiskGrønn7.5 "Syntetisk blanding6.5 "Klem Syle22 til 28 oz.1 551 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUBBERMAID FGF11700WH00 Cut End våtmopp 20 Oz
128NOK / enhet