Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RUBBERMAID FG9F3800RED Isolert veske 17 x 17 x 13 | AD9QTH 4UFX4

RUBBERMAID FG9F3800RED Isolert veske 17 x 17 x 13

På lager
Vare: AD9QTH Modell: FG9F3800REDKryssreferanse: 4UFX4
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
1 240 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert leveringspose
FARGERød
Rommål B x D x H15 x 15 x 11 "
Eksterne mål B x D x H17 x 17 x 13 "
HoldekapasitetSeks-12 "til 16" pizzaer
Materialenylon
typenPizza, servering, sandwichpose

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.93
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode4202920807
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHoldekapasitettypenPris
RUBBERMAID FG9F3500RED Isolert veske 18 x 18 x 5 | AD9QTF 4UFX2 FG9F3500RØDFire-12 "eller Three-14" pizzaerPizzapose881NOK
RUBBERMAID FG9F4000RED Isolert veske 12 x 15 x 15 | AD9QTK 4UFX6 FG9F4000RØDFemten-12 "SubsSub, sandwichpose1 336 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUBBERMAID FG9F3800RED Isolert veske 17 x 17 x 13
1 240 NOK / enhet