RUBBERMAID FG565461BLA Big Wheel Cart Hd 1/8 Cubic Yard 200 Lb. | AC2JVP 2KTD7

RUBBERMAID FG565461BLA Big Wheel Cart Hd 1/8 Cubic Yard 200 Lb.

På lager
Vare: AC2JVP Modell: FG565461BLAKryssreferanse: 2KTD7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 717 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStor hjulvogn
FARGESvart
RammematerialeStrukturelt skum
Håndtakets høyde24-3 / 4 "
Håndtak inkludertJa
Høyde23.625 "
BeholdermaterialePolyetylen med høy tetthet
BeholdertypeTungt arbeid
Lastekapasitet200 lb.
MaterialePolyetylen med høy tetthet
MobilitetsalternativHåndbok
Total høyde24.75 "
Total lengde47 "
Samlet bredde27.5 "
Volum1/8 kubikk. yd.
Volumkapasitet1/8 kubikk. yd.
Hjuldiameter20 "
HjulmaterialeGummi
Hjul TypeSemi-pneumatisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.23
Skipets høyde (cm)46.99
Skipets lengde (cm)120.14
Skipets bredde (cm)57.66
HS kode8716801000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeVolumHjulmaterialePris
RUBBERMAID FG564200BLA Big Wheel Cart Hd 1/4 Cubic Yard 300 Lb. | AD9ZQP 4W504 FG564200BLA28.25 "300 lb.28.25 "58 "32.75 "1/4 kubikk. yd.Vulkanisert gummi5 909 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUBBERMAID FG565461BLA Big Wheel Cart Hd 1/8 Cubic Yard 200 Lb.
4 717 NOK / enhet