RUBBERMAID FG564200BLA Big Wheel Cart Hd 1/4 Cubic Yard 300 Lb. | AD9ZQP 4W504

RUBBERMAID FG564200BLA Big Wheel Cart Hd 1/4 Cubic Yard 300 Lb.

På lager
Vare: AD9ZQP Modell: FG564200BLAKryssreferanse: 4W504

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 909 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStor hjulvogn
FARGESvart
RammematerialeStrukturelt skum
Håndtakets høyde25 "
Håndtak inkludertJa
Høyde28.25 "
BeholdermaterialePolyetylen med høy tetthet
BeholdertypeTungt arbeid
Lastekapasitet300 lb.
MaterialePolyetylen med høy tetthet
MobilitetsalternativHåndbok
Total høyde28.25 "
Total lengde58 "
Samlet bredde32.75 "
Volum1/4 kubikk. yd.
Volumkapasitet1/4 kubikk. yd.
Hjuldiameter20 "
HjulmaterialeVulkanisert gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.77
Skipets høyde (cm)71.12
Skipets lengde (cm)147.32
Skipets bredde (cm)72.9
HS kode8716801000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeVolumHjulmaterialePris
RUBBERMAID FG565461BLA Big Wheel Cart Hd 1/8 Cubic Yard 200 Lb. | AC2JVP 2KTD7 FG565461BLA23.625 "200 lb.24.75 "47 "27.5 "1/8 kubikk. yd.Gummi4 717 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUBBERMAID FG564200BLA Big Wheel Cart Hd 1/4 Cubic Yard 300 Lb.
5 909 NOK / enhet