Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE SHR-156ST PA Holdering, 1-9/16 tommer utvendig diameter, 5pk | AE3CQX 5CE53

ROTOR CLIP SHR-156ST PA holdering, 1-9/16 tommers utvendig diameter, 5pk

På lager
Vare: AE3CQX Modell: SHR-156ST PAKryssref.: 5CE53
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
149NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig holdering
Clearance Dia. (Utvidet)2.140 "
Clearance Dia. (Utgitt)2.050 "
FinishSvart fosfat
Passer til Groove Depth0.047 "
Passer til Groove Dia.1.468 "
Passer til sporbredde0.12 "
For aksel Dia.1-9 / 16 "
Gratis ID1.437 "
Groove Dia. Toleranse+ 0.003 / -0.004 "
Groove Width Toleranse+0.005 "
Hull Dia.0.109 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC47-52
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.109 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.003 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP SHR-156ST PA holdering, 1-9/16 tommers utvendig diameter, 5pk
149NOK /pakke