Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTOR CLIP SH-98ST ZD Retaining Ring, External Dia. 63/64, 50Pk | AE3CLW 5CA47

ROTOR CLIP SH-98ST ZD Holdering, utvendig dia. 63/64, 50Pk

På lager
Vare: AE3CLW Modell: SH-98ST ZDKryssreferanse: 5CA47

Få tak i det Mai 20, mandag
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
271NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
Clearance Dia. (Utvidet)1.390 "
Clearance Dia. (Utgitt)1.340 "
FinishGul sink
Passer til Groove Depth0.029 "
Passer til Groove Dia.0.926 "
Passer til sporbredde0.046 "
For aksel Dia.63 / 64 "
Gratis ID0.910 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.003 "
Groove Width Toleranse+0.003 "
Hull Dia.0.078 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC47-53
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.042 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP SH-98ST ZD Holdering, utvendig dia. 63/64, 50Pk
271NOK /pakke