Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE SH-75ST ZD Holdering, utvendig dia. 3/4, 100pk | AE3CLR 5CA39

ROTOR CLIP SH-75ST ZD Holdering, utvendig dia. 3/4, 100Pk

På lager
Vare: AE3CLR Modell: SH-75ST ZDKryssreferanse: 5CA39
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
356NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
Clearance Dia. (Utvidet)1.090 "
Clearance Dia. (Utgitt)1.050 "
FinishGul sink
Passer til Groove Depth0.023 "
Passer til Groove Dia.0.704 "
Passer til sporbredde0.046 "
For aksel Dia.3 / 4 "
Gratis ID0.693 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.003 "
Groove Width Toleranse+0.003 "
Hull Dia.0.052 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC47-53
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.042 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP SH-75ST ZD Holdering, utvendig dia. 3/4, 100Pk
356NOK /pakke